DELHI สายพานขับไปข้างหน้าเครื่องเป่าโค้ง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9005401 | 4 15 / 16 " | 8.25 | 6.875 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 7.875 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ฿14,351 | |
A | 9005417 | 7.187 " | 10.25 | 9.187 | 15-1 / 16 " | 15 9 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿15,538 | |
A | 9005405 | 7.187 " | 8.25 | 9.187 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ฿14,391 | |
A | 9005437 | 8 1 / 16 " | 11.375 | 10.5 | 16-3 / 4 " | 17.375 " | 11.5 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ฿17,063 | |
A | 9005460 | 9 9 / 16 " | 13.437 | 12.25 | 19-1 / 2 " | 20.625 " | 13.25 " | 1" | 12 7 / 8 " | ฿25,125 | |
A | 9005421 | 9 9 / 16 " | 10.25 | 11-13/16 | 15-1 / 16 " | 15 9 / 16 " | 12 13 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿15,755 | |
A | 9005441 | 10 13 / 16 " | 11.375 | 13.125 | 16-3 / 4 " | 17.375 " | 14.125 " | 3 / 4 " | 11 9 / 16 " | ฿17,656 | |
A | 9005477 | 10 13 / 16 " | 15.875 | 14-11/16 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 15 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 2 " | ฿31,721 | |
A | 9005464 | 12 13 / 16 " | 13.437 | 15.625 | 19-1 / 2 " | 20.625 " | 16.625 " | 1" | 12 7 / 8 " | ฿25,525 | |
A | 9005479 | 15 1 / 16 " | 15.875 | 18.625 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 19.625 " | 1.187 " | 15 1 / 2 " | ฿40,633 | |
A | 9005478 | 15 1 / 16 " | 15.875 | 18.625 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 19.625 " | 1" | 15 1 / 2 " | ฿33,993 | |
A | 9005494 | 18.5 " | 18.875 | 21.875 | 27 " | 29 " | 22.875 " | 1.187 " | 18 1 / 2 " | ฿51,430 | |
A | 9005493 | 18.5 " | 18.875 | 21.875 | 27 " | 29 " | 22.875 " | 1" | 18 1 / 2 " | ฿46,865 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก
- โคมไฟฉุกเฉิน
- ตารางเดิมพันมือถือ
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- เครื่องวัดการฉายรังสี
- วงล้อท่อ
- ปั๊ม
- เครื่องมืองัด
- ลากจูงยานยนต์
- คุณภาพทางเท้า
- BAND-IT แถบคลิป
- SCHNEIDER ELECTRIC แผ่นตำนานเปล่ากลม
- BATTALION ฝาครอบบันได
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 3.175 มม
- HASSAY SAVAGE CO. เครื่องเจาะสี่เหลี่ยมแบบหมุน
- MILWAUKEE เครื่องตัดเหล็กแผ่น
- UNISTRUT สายรัดท่อ OD
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน TV18 Series
- Cementex USA เสื้อกาวน์ 21 Cal.
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-L ขนาด 815 เฟืองตัวหนอน Ironman