DELHI 9005441 โบลเวอร์ BD น้อยมอเตอร์ 11-9 / 16 ล้อ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11.375 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 13.125 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 16-3 / 4 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 17.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
การติด | หลายตำแหน่ง |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | Double Inlet Forward Curve, สายพานขับ, มอเตอร์น้อย |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 9 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.09 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ความกว้างล้อ | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | เพลา Dia | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9005401 | 4 15 / 16 " | 8.25 | 6.875 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 7.875 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ฿14,351 | |
9005405 | 7.187 " | 8.25 | 9.187 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ฿14,391 | |
9005417 | 7.187 " | 10.25 | 9.187 | 15-1 / 16 " | 15 9 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ฿15,538 | |
9005437 | 8 1 / 16 " | 11.375 | 10.5 | 16-3 / 4 " | 17.375 " | 11.5 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ฿17,063 | |
9005460 | 9 9 / 16 " | 13.437 | 12.25 | 19-1 / 2 " | 20.625 " | 13.25 " | 1" | 12 7 / 8 " | ฿25,125 | |
9005477 | 10 13 / 16 " | 15.875 | 14-11/16 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 15 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 2 " | ฿31,721 | |
9005479 | 15 1 / 16 " | 15.875 | 18.625 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 19.625 " | 1.187 " | 15 1 / 2 " | ฿40,633 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.