DAYTON แขนก้านลิมิตสวิตช์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | ความลึกของแขน | ความยาวแขน | วัสดุแขน | ชิ้น | วัสดุลูกกลิ้ง | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T875 | คัน | 47 / 64 " | 5.5 " | เดลริน | ลิมิตสวิตช์ก้านบังคับ | - | - | ฿1,250 | |
B | 12T878 | คัน | 3 / 4 " | 10 " | เหล็ก | ลิมิตสวิตช์ก้านบังคับ | - | - | ฿1,277 | |
C | 11X443 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 1-1 / 64 " | 1.375 " | เหล็ก | แขนลูกกลิ้ง | เหล็ก | 5 / 8 " | ฿894 | |
D | 12T860 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 41 / 64 " | 1.375 " | - | แขนลูกกลิ้ง | ไนลอน | 1 / 4 " | ฿666 | |
E | 12T862 | ลูกกลิ้งมาตรฐาน | 1-1 / 64 " | 1.375 " | - | แขนลูกกลิ้ง | ไนลอน | 5 / 8 " | ฿880 | |
F | 12T831 | โยกเยกสติ๊ก | 25 / 64 " | 3.75 " | เดลริน | ก้านโยกโยกเยก | - | - | ฿814 |
ลิมิตสวิตช์คันโยกแขน
แขนคันโยกสวิตช์จำกัด Dayton ใช้สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิมิตสวิตช์ พวกเขามีลูกกลิ้งติดตั้งด้านหน้าและทำจากเหล็ก / delrin เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความมั่นคงในมิติที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อความชื้นและน้ำมันเบนซิน คันโยกเหล่านี้ติดตั้งแอคทูเอเตอร์แบบแท่ง / โยกเยกเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรเมื่อเกินขีดจำกัดการเดินทาง มีขนาดความยาว 3.5, 3.75, 5.5 และ 10 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตำแหน่งยานพาหนะและผู้ถือ Placard
- มิเตอร์วัดแรงดันสูง
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- การดักอากาศ
- ท่อระบายน้ำ
- มัดและรอก
- การป่าไม้
- ทองแดง
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON ตัวกระตุ้นเชิงเส้น, เฟืองตัวหนอน
- BUSSMANN KTU ซีรี่ส์ Class L ฟิวส์
- LUBESITE เครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 300
- KLEIN TOOLS แถบกันเหงื่อหมวกแข็ง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่ใส่ฉลากใส
- GENERAL PIPE CLEANERS วงล้อจับ
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 อานม้าแตะร้อนสีเทา PVC สีเทา EPDM พร้อมคัตเตอร์และสลักเกลียวสแตนเลส
- TRICO ชุดเกียร์ดอดจ์
- HUMBOLDT อ่างน้ำอุณหภูมิคงที่