LUBESITE 300 Series เครื่องป้อนจาระบี
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดเกลียว | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความเหนียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302 | 1 ออนซ์ | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿3,252 | |
A | 305 | ออนซ์ 2 | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿4,051 | |
A | 360 | ออนซ์ 6 | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10 ถึง 250 ° F | NLGI#0-4 | ฿6,478 |
เครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 300
เครื่องป้อนจารบี Lubesite 300 Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่อาจได้รับผลกระทบแรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนแรงบิดสูงหรือแรงเหวี่ยง ตัวป้อนจารบีอัตโนมัติมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพียงสองชิ้น จาระบีแบบรีฟิลและใช้ซ้ำได้เหล่านี้ติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้เพื่อการตรวจสอบระดับไขมันอย่างง่าย เลือกจากตัวป้อนจารบี Lubesite หลากหลายประเภทซึ่งมีให้เลือกในความจุ 2, 6 และ 1 ออนซ์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายฟิล์มป้องกันพื้นผิว
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- สต็อกแท่งเหล็กคาร์บอน
- Axial Upblast พัดลมระบายอากาศไอเสีย
- เครื่องดูดควัน
- การควบคุมปั๊ม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องมือกลึง
- TAPCO ไฟกั้นแสงอาทิตย์
- ACCUFORM SIGNS โปสเตอร์นิรภัย 18 นิ้ว H, 24 นิ้ว ว
- BRADY กุญแจล็อคไนลอน, คีย์ที่แตกต่างกัน
- LAB SAFETY SUPPLY ถุงเก็บตัวอย่าง 18 ออนซ์
- APPROVED VENDOR Pto เคเบิ้ล Ez Glide
- BANJO FITTINGS ประกอบหมวก
- 80/20 L-มือจับ
- LEWISBINS คอนเทนเนอร์กล่องแบ่งซีรีส์ 2000
- BL BEARINGS แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
- FANTECH จับเวลาการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์