เครื่องป้อนจาระบีแบบฐานโลหะ Lubesite 360 | 6y737 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUBESITE 360 Metal Base Feeder, 6 oz. ความจุ, 1/8 นิ้ว NPT, 1 ถึง 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE จาระบีป้อนฐานโลหะ 360, 6 ออนซ์ ความจุ 1/8 นิ้ว NPT 1 ถึง 2 psi

In Stock
รายการ: AF2UYW รุ่น: 360ข้ามอ้างอิง: 6Y737

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้อนจารบี
วัสดุฐานโนไดซ์อลูมิเนียม
ความจุออนซ์ 6
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ใส่เซิร์ก
ความสูง6"
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 ถึง 250 องศา NS
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lubesite-302.pdf
ขนาดเกลียว1 / 8 "NPT
ความเหนียวNLGI#0-4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS3923900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ตัวป้อนจาระบีฐานโลหะ Lubesite 360 ​​ให้จาระบีแก่ชุดจาระบีที่รับผิดชอบในการหล่อลื่นเครื่องจักรและส่วนประกอบต่างๆ เครื่องป้อนไขมันนี้เหมาะสำหรับงานที่มีการสั่นสะเทือน แรงกระแทก แรงบิดสูงและแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดดเด่นด้วยฐานอะลูมิเนียมชุบผิวน้ำหนักเบาเพื่อความทนทาน และโดมโพลีคาร์บอเนตใสสำหรับเก็บไขมันสำรอง
  • มีพอร์ตเกลียวที่ด้านล่างสำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ตจาระบีบนเครื่องจักร
  • มาพร้อมสปริงเบา กลาง และหนัก เพื่อให้จาระบีไหลลื่นสม่ำเสมอตามข้อกำหนดการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ชุดเติมจารบี Lubesite: ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับตัวป้อนจาระบีและพอร์ตจาระบีของเครื่องจักรในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ขยายขอบเขตการหล่อลื่น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิที่รองรับสำหรับตัวป้อนจาระบี Lubesite 360 ​​คืออะไร?

A. โดมโพลีคาร์บอเนตและฐานโลหะสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม: แรงตึงของสปริงของตัวป้อนจาระบี Lubesite 360 ​​คืออะไร?

A. ความตึงสปริงอยู่ที่ 1 ถึง 2 psi บนตัวป้อนจาระบีนี้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงขนาดเกลียวอุณหภูมิในการใช้งานความเหนียวราคา
LUBESITE 302 เครื่องป้อนจารบีแบบโลหะ, 1 ออนซ์ ความจุ, 1/8 นิ้ว NPT, 1 ถึง 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 ออนซ์1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 ถึง 250 องศา NSNLGI#0-4฿3,252
LUBESITE 305 เครื่องป้อนจารบีแบบโลหะ, 2 ออนซ์ ความจุ, 1/8 นิ้ว NPT, 1 ถึง 2 psi | AF2UYV 6Y736 305ออนซ์ 22 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 ถึง 250 องศา NSNLGI#0-4฿4,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUBESITE จาระบีป้อนฐานโลหะ 360, 6 ออนซ์ ความจุ 1/8 นิ้ว NPT 1 ถึง 2 psi
฿6,478 / หน่วย