Dayton 11x443 | แขนลูกกลิ้ง 1-3/8 นิ้ว แขน L | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 11X443 Roller Lever Arm 1-3 / 8 Inch Arm L | AA3WQA

DAYTON 11X443 แขนก้านลูกกลิ้ง 1-3 / 8 นิ้วอาร์ม L

In Stock
รายการ: AA3WQA รุ่น: 11X443
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
฿894 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งมาตรฐาน
ความลึกของแขน1-1 / 64 "
ความยาวแขน1.375 "
วัสดุแขนเหล็ก
ความกว้างของแขน51 / 64 "
โรลเลอร์ Dia5 / 8 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ตำแหน่งลูกกลิ้งด้านหน้า
ความกว้างของลูกกลิ้ง5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนความลึกของแขนความยาวแขนวัสดุแขนชิ้นวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
DAYTON 12T831 Wobble Stick Lever Arm 3-3 / 4 Inch Arm L | AA4LJD 12T831โยกเยกสติ๊ก25 / 64 "3.75 "เดลรินก้านโยกโยกเยก--฿814
DAYTON 12T860 แขนลูกกลิ้ง 1-3 / 8 นิ้วแขน L | AA4LKJ 12T860ลูกกลิ้งมาตรฐาน41 / 64 "1.375 "-แขนลูกกลิ้งไนลอน1 / 4 "฿666
DAYTON 12T862 แขนลูกกลิ้ง 1-3 / 8 นิ้วแขน L | AA4LKL 12T862ลูกกลิ้งมาตรฐาน1-1 / 64 "1.375 "-แขนลูกกลิ้งไนลอน5 / 8 "฿880
DAYTON 12T875 Limit Switch Lever Arm 5-1 / 2 Inch Arm L | AA4LLA 12T875คัน47 / 64 "5.5 "เดลรินลิมิตสวิตช์ก้านบังคับ--฿1,250
DAYTON 12T878 ลิมิตสวิทช์ก้านโยกแขน 10 นิ้ว L | AA4LLD 12T878คัน3 / 4 "10 "เหล็กลิมิตสวิตช์ก้านบังคับ--฿1,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 11X443 แขนก้านลูกกลิ้ง 1-3 / 8 นิ้วอาร์ม L
฿894 / หน่วย