บอลวาล์วสุขาภิบาล VNE STAINLESS การเชื่อมต่อแบบเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E90WW-62.5 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.75 " | 2.5 " | 0.065 " | ฿47,396 | |
A | E90WW-63.0 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9" | 3" | 0.065 " | ฿62,461 | |
A | E90WW-64.0 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | ฿101,877 | |
A | E90WW-6.5 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.5 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ฿5,602 | |
A | E90WW-61.0 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 1" | 0.065 " | ฿9,431 | |
A | E90WW-62.0 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 9 / 64 " | 2" | 0.065 " | ฿22,779 | |
A | E90WW-6.75 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | ฿6,859 | |
A | E90WW-61.5 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | ฿15,921 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระเป๋าเครื่องมือ
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- คานหนีบ
- เสาเปลี่ยนหลอด
- แช่เวลส์
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ตัวลดความเร็ว
- เราเตอร์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- WESTWARD ปั๊มอัดจารบี
- DAYTON โซ่ลูกกลิ้ง
- DAZOR ซีรี่ส์ไฟ LED EcoFlex II
- VULCAN HART เครื่องวัดอุณหภูมิ
- THOMAS & BETTS ข้อศอก
- APOLLO VALVES วาล์วลูกโลกบรอนซ์ NPT ซีรี่ส์ 128T
- MARTIN SPROCKET ประแจใบหน้าปรับได้
- GAST คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ
- GRAINGER ขอบที่จอดรถ
- ZURN หัวฉีด