VNE STAINLESS E90WW-62.5 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 สแตนเลส 2 ทางเชื่อม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วสุขาภิบาล |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสแตนเลส 316 |
รูปแบบตัว | 2-Way |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Weld |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม AISI-304 |
ประเภทการจัดการ | แผ่นล็อคได้ |
แม็กซ์ ความดัน | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.75 " |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | ระเบิดหลักฐาน |
พื้นผิว | 20 RA ID |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 320 องศา F |
การออกแบบวาล์ว | 2-Way |
โครงสร้างวาล์ว | 3-Piece |
ความหนาของผนัง | 0.065 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8481803040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
E90WW-6.5 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.5 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ฿5,602 | |
E90WW-6.75 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | ฿6,859 | |
E90WW-61.0 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 1" | 0.065 " | ฿9,431 | |
E90WW-61.5 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | ฿15,921 | |
E90WW-62.0 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 9 / 64 " | 2" | 0.065 " | ฿22,779 | |
E90WW-63.0 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9" | 3" | 0.065 " | ฿62,461 | |
E90WW-64.0 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | ฿101,877 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.