โซ่แบบลูกกลิ้ง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด โหลดที่อนุญาต | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ด้านนอก Pin Dia | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH29ph1502G | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,494 | |
A | MH29ph1402G | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,494 | |
B | 2YDX4 | 11,880 ปอนด์ | 160 | 58,000 ปอนด์ | 0.562 " | 2.691 " | 2.691 " | 0.25 " | 2" | ฿36,853 | |
C | 2YDZ5 | 100 ปอนด์ | 40SS | 2750 ปอนด์ | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿16,412 | |
C | 2YDZ6 | 152 ปอนด์ | 50SS | 4950 ปอนด์ | 0.2 " | 0.85 " | 0.802 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿23,510 | |
C | 2YDZ7 | 230 ปอนด์ | 60SS | 6050 ปอนด์ | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿30,875 | |
B | 2YDX5 | 480 ปอนด์ | 35 | 2100 ปอนด์ | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ฿19,988 | |
B | 2 ปี 4 | 480 ปอนด์ | 35 | 2100 ปอนด์ | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ฿2,141 | |
B | 2YDX7 | 500 ปอนด์ | 41 | 2000 ปอนด์ | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ฿16,820 | |
B | 2 ปี 6 | 500 ปอนด์ | 41 | 2000 ปอนด์ | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ฿2,019 | |
D | 2 ปี 1 | 590 ปอนด์ | C2040 | 3960 ปอนด์ | 0.156 " | 0.697 " | 0.697 " | 0.06 " | 1" | ฿2,157 | |
E | 2YDZ2 | 640 ปอนด์ | 40 นปพ | 3700 ปอนด์ | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿3,033 | |
F | 2 ปี 5 | 805 ปอนด์ | 35-2 | 4850 ปอนด์ | 0.141 " | 0.898 " | 0.898 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ฿5,249 | |
B | 2YDX6 | 810 ปอนด์ | 40 | 3700 ปอนด์ | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿18,524 | |
B | 2 ปี 5 | 810 ปอนด์ | 40 | 3700 ปอนด์ | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿2,287 | |
D | 2 ปี 2 | 960 ปอนด์ | C2050 | 6600 ปอนด์ | 0.2 " | 0.856 " | 0.856 " | 0.08 " | 1-1 / 4 " | ฿2,423 | |
E | 2YDZ3 | 1120 ปอนด์ | 50 นปพ | 6100 ปอนด์ | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿3,957 | |
F | 2 ปี 6 | 1360 ปอนด์ | 40-2 | 7900 ปอนด์ | 0.156 " | 1.247 " | 1.247 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿5,570 | |
D | 2 ปี 3 | 1390 ปอนด์ | C2060H | 12,100 ปอนด์ | 0.234 " | 1.248 " | 1.248 " | 0.125 " | 1-1 / 2 " | ฿4,379 | |
B | 2 ปี 7 | 1430 ปอนด์ | 50 | 6100 ปอนด์ | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿3,255 | |
B | 2YDX8 | 1430 ปอนด์ | 50 | 6100 ปอนด์ | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿28,530 | |
E | 2YDZ4 | 1620 ปอนด์ | 60 นปพ | 8500 ปอนด์ | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿5,705 | |
B | 2 ปี 8 | 1980 ปอนด์ | 60 | 8500 ปอนด์ | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿4,488 | |
B | 2YDX9 | 1980 ปอนด์ | 60 | 8500 ปอนด์ | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿39,418 | |
F | 2 ปี 7 | 2360 ปอนด์ | 50-2 | 13,200 ปอนด์ | 0.2 " | 1.571 " | 1.571 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿3,552 | |
D | 2 ปี 4 | 2390 ปอนด์ | C2080H | 19,800 ปอนด์ | 0.312 " | 1.512 " | 1.512 " | 0.156 " | 2" | ฿12,407 | |
B | 2 ปี 9 | 3300 ปอนด์ | 80 | 14,500 ปอนด์ | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ฿6,575 | |
F | 2 ปี 8 | 3300 ปอนด์ | 60-2 | 18,500 ปอนด์ | 0.234 " | 1.961 " | 1.961 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿9,701 | |
B | 2YDX1 | 5070 ปอนด์ | 100 | 24,000 ปอนด์ | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | ฿15,242 | |
F | 2 ปี 9 | 5600 ปอนด์ | 80-2 | 32,600 ปอนด์ | 0.312 " | 2.543 " | 2.543 " | 0.125 " | 1" | ฿14,814 | |
B | 2YDX2 | 6790 ปอนด์ | 120 | 31,000 ปอนด์ | 0.437 " | 2.122 " | 2.122 " | 0.187 " | 1-1 / 2 " | ฿16,964 | |
F | 2YDZ1 | 8570 ปอนด์ | 100-2 | 50,690 ปอนด์ | 0.375 " | 3.075 " | 3.075 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | ฿37,042 | |
B | 2YDX3 | 8900 ปอนด์ | 140 | 46,000 ปอนด์ | 0.218 " | 2.269 " | 2.269 " | 0.218 " | 1-3 / 4 " | ฿30,454 |
โซ่ลูกกลิ้ง
โซ่ลูกกลิ้ง Dayton เหมาะสำหรับการบรรทุกน้ำหนักมากบนแท่นพิมพ์ สายพานลำเลียง และเครื่องลวด โซ่เหล่านี้ได้รับการหล่อลื่นล่วงหน้าเพื่อลดการสึกหรอและการยืดตัวภายใต้ภาระหนัก และมีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนชุบแข็ง / เหล็กชุบนิกเกิล / 304 SS เพื่อความทนทานในระยะยาว เลือกจากหลากหลายของโซ่ลูกกลิ้งเหล่านี้ที่มีความจุในการโหลด 152 - 11880 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวอลเปเปอร์
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- Manometers แบบ Hydronic
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- ตู้ม่านแอร์
- เครื่องกลยานยนต์
- วัสดุตกแต่ง
- ตัวลดความเร็ว
- การทดสอบคอนกรีต
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- DAYTON คีมจับดอกสว่านแบบรวดเร็ว
- BAUSCH + LOMB ผู้ผลิตนาฬิกา Loupe
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- PARKER A-LOK Series, อุปกรณ์ท่ออัด
- INSTOCK พื้นผิวงานอีพ็อกซี่ สีดำ
- BENCHMARK SCIENTIFIC โพรบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทดแทน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2 1/2-12 เธรด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปั๊มลมรอบข้างแรงดันต่ำ
- AMERICAN TORCH TIP ตัวคอลเล็ตเลนส์แก๊ส
- TB WOODS CR รอก