Dayton 2ydz3 | โซ่แบบลูกกลิ้ง Ansi Chain ขนาด 50np | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YDZ3 Roller Chain Ansi Chain ขนาด 50np | AC4BAF

DAYTON 2YDZ3 โซ่ลูกกลิ้ง Ansi ขนาด 50np

In Stock
รายการ: AC4BAF รุ่น: 2YDZ3
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
฿3,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI50 นปพ
ความแรงของการทำลาย6100 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.280
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.45 "
รู Dia0.199 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว10ft
วัสดุชุบนิกเกิล
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1120 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.851 "
ความยาวพิน0.851 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ขว้าง5 / 8 "
Rivet End ถึง Center Line0.401 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.579 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง6100 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
UPC190735237748
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.16
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างราคา
DAYTON 2YDW4 โซ่แบบลูกกลิ้ง Single Size 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2 ปี 4480 ปอนด์352100 ปอนด์0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "฿1,937
DAYTON 2YDW5 Roller Chain Single ขนาด 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2 ปี 5810 ปอนด์403700 ปอนด์0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "฿2,068
DAYTON 2YDW6 Roller Chain Single ขนาด 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2 ปี 6500 ปอนด์412000 ปอนด์0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "฿1,826
DAYTON 2YDW7 Rollerchain เดี่ยว Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2 ปี 71430 ปอนด์506100 ปอนด์0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "฿2,944
DAYTON 2YDW8 Roller Chain Single ขนาด 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2 ปี 81980 ปอนด์608500 ปอนด์0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "฿4,060
DAYTON 2YDW9 Roller Chain Single ขนาด 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2 ปี 93300 ปอนด์8014,500 ปอนด์0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"฿5,947
DAYTON 2YDX1 Roller Chain โซ่ Ansi เดี่ยวขนาด 100 | AC4AZJ 2YDX15070 ปอนด์10024,000 ปอนด์0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "฿14,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YDZ3 โซ่ลูกกลิ้ง Ansi ขนาด 50np
฿3,705 / หน่วย