Dayton 2ydw4 | โซ่แบบลูกกลิ้งขนาดเดียว 35 Pitch 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YDW4 โซ่แบบลูกกลิ้ง Single Size 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC

DAYTON 2YDW4 โซ่แบบลูกกลิ้ง เดี่ยว ขนาด 35 พิทช์ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4AZC รุ่น: 2YDW4
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
฿2,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI35
ความแรงของการทำลาย2100 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.200
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.284 "
รู Dia0.14 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
ความยาว10ft
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต480 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.514 "
ความยาวพิน0.514 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ขว้าง3 / 8 "
Rivet End ถึง Center Line0.23 "
โรลเลอร์ Dia0.2 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.34 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง£ 2100
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างราคา
DAYTON 2YDW5 Roller Chain Single ขนาด 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2 ปี 5810 ปอนด์403700 ปอนด์0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "฿2,287
DAYTON 2YDW6 Roller Chain Single ขนาด 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2 ปี 6500 ปอนด์412000 ปอนด์0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "฿2,019
DAYTON 2YDW7 Rollerchain เดี่ยว Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2 ปี 71430 ปอนด์506100 ปอนด์0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "฿3,255
DAYTON 2YDW8 Roller Chain Single ขนาด 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2 ปี 81980 ปอนด์608500 ปอนด์0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "฿4,488
DAYTON 2YDW9 Roller Chain Single ขนาด 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2 ปี 93300 ปอนด์8014,500 ปอนด์0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"฿6,575
DAYTON 2YDX1 Roller Chain โซ่ Ansi เดี่ยวขนาด 100 | AC4AZJ 2YDX15070 ปอนด์10024,000 ปอนด์0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "฿15,242
DAYTON 2YDX2 Roller Chain โซ่ Ansi เดี่ยวขนาด 120 | AC4AZK 2YDX26790 ปอนด์12031,000 ปอนด์0.437 "2.122 "2.122 "0.187 "1-1 / 2 "฿16,964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YDW4 โซ่แบบลูกกลิ้ง เดี่ยว ขนาด 35 พิทช์ 3/8 นิ้ว
฿2,141 / หน่วย