Dayton 2ydx2 | โซ่แบบลูกกลิ้ง Single Ansi Chain ขนาด 120 | Raptor Supplies ประเทศไทย
DAYTON 2YDX2 Roller Chain โซ่ Ansi เดี่ยวขนาด 120 | AC4AZK

DAYTON 2YDX2 โซ่ลูกกลิ้ง โซ่ Ansi เดี่ยว ขนาด 120

In Stock
รายการ: AC4AZK รุ่น: 2YDX2

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿16,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI120
ความแรงของการทำลาย31,000 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.610
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line1.127 "
รู Dia0.436 "
ภายใน Pin Dia0.437 "
ความยาว10ft
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต6790 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.437 "
ความกว้างโดยรวม2.122 "
ความยาวพิน2.122 "
Pin Link Plate ความหนา0.187 "
ขว้าง1-1 / 2 "
Rivet End ถึง Center Line0.995 "
โรลเลอร์ Dia0.875 "
ความสูงของ Roller Link Plate1.378 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง31,000 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 17.24
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)39.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.04
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างราคา
DAYTON 2YDW4 โซ่แบบลูกกลิ้ง Single Size 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2 ปี 4480 ปอนด์352100 ปอนด์0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "฿2,141
DAYTON 2YDW5 Roller Chain Single ขนาด 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2 ปี 5810 ปอนด์403700 ปอนด์0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "฿2,287
DAYTON 2YDW6 Roller Chain Single ขนาด 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2 ปี 6500 ปอนด์412000 ปอนด์0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "฿2,019
DAYTON 2YDW7 Rollerchain เดี่ยว Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2 ปี 71430 ปอนด์506100 ปอนด์0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "฿3,255
DAYTON 2YDW8 Roller Chain Single ขนาด 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2 ปี 81980 ปอนด์608500 ปอนด์0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "฿4,488
DAYTON 2YDW9 Roller Chain Single ขนาด 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2 ปี 93300 ปอนด์8014,500 ปอนด์0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"฿6,575
DAYTON 2YDX1 Roller Chain โซ่ Ansi เดี่ยวขนาด 100 | AC4AZJ 2YDX15070 ปอนด์10024,000 ปอนด์0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "฿15,242

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YDX2 โซ่ลูกกลิ้ง โซ่ Ansi เดี่ยว ขนาด 120
฿16,964 / หน่วย