ปากกาจับดอกสว่าน DAYTON Quick Action
สไตล์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ซีพีจี2 | 4-3 / 4 " | 4.5 " | 3.23 " | 12.48 " | 1-7 / 8 " | ฿11,135 | |
A | 4ซีพีจี3 | 6-3 / 4 " | 6" | 3.4 " | 16.61 " | 2-1 / 8 " | ฿20,833 |
คีมจับดอกสว่านแบบรวดเร็ว
ปากกาจับดอกสว่านที่ทำงานเร็วของ Dayton ติดตั้งเข้ากับโต๊ะทำงานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อวางและจับชิ้นงานขณะทำการตัดเฉือน พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าปากกาจับชิ้นงานและมีลักษณะด้านที่มีการตัดเฉือนอย่างแม่นยำซึ่งอนุญาตให้ใช้ปากกาจับชิ้นงานที่ด้านข้างเช่นเดียวกับฐาน ปากกาจับเหล่านี้มีปากจับอเนกประสงค์ที่สามารถเปิดและปิดได้เพื่อเพิ่มและลดแรงในการจับยึด เลือกจากหลากหลายแบบของปากกาจับกากบาทที่มีความกว้าง 4.5 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Manifold Gauge Set อุปกรณ์เสริม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- ประตู Weatherstripping
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- Dock บันได
- ท่อนิวเมติกส์
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ลวดและสายเคเบิล
- OHAUS เครื่องชั่งแบบพกพา
- WILTON TOOLS C-Clamp, เหล็กหลอมหล่น
- USA SEALING ปะเก็น PTFE
- WOODHEAD โคมไฟมือถือ 130180 Series
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ BFP494
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์บุชเทเปอร์เดี่ยวคู่ เบอร์โซ่ 80
- MARTIN SPROCKET 2517 บูชเทเปอร์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 1898G
- GRAINGER ชุดหัวฉีด