DAYTON 4CPG2 สว่านกด Vise W 4.5 นิ้วเปิด 4.75 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับดอกสว่านแบบรวดเร็ว |
ฐาน | คงที่ |
เตียง / ฐาน | ขนานกับ 0.040 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.02 "ต่อ 4" ที่โหลด 9 ปอนด์บนมือหมุน |
เปิดกราม | 4-3 / 4 " |
กรามจาน | สแควร์ถึง 0.004 "ต่อ 4" |
ความกว้างของขากรรไกร | 4.5 " |
ความสูงโดยรวม | 3.23 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.48 " |
ความลึกในลำคอ | 1-7 / 8 " |
UPC | 190735322529 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 8466208065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ซีพีจี3 | 6-3 / 4 " | 6" | 3.4 " | 16.61 " | 2-1 / 8 " | ฿20,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.