DAYTON 2YDX9 โซ่ลูกกลิ้ง โซ่ Ansi เดี่ยว ขนาด 60
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่แบบลูกกลิ้ง |
ขนาดโซ่ ANSI | 60 |
ความแรงของการทำลาย | 8500 ปอนด์ |
บูช Dia. (ใน.) | 0.330 |
ประเภท Chain | มาตรฐานตรึง |
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | 0.549 " |
รู Dia | 0.233 " |
ภายใน Pin Dia | 0.234 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | มิดคาร์บอน |
สูงสุด โหลดที่อนุญาต | 1980 ปอนด์ |
ด้านนอก Pin Dia | 0.234 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.049 " |
ความยาวพิน | 1.049 " |
Pin Link Plate ความหนา | 0.094 " |
ขว้าง | 3 / 4 " |
Rivet End ถึง Center Line | 0.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 0.469 " |
ความสูงของ Roller Link Plate | 0.673 " |
ชั่วคราว พิสัย | 10 ถึง 150F |
ความต้านแรงดึง | 8500 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เส้นเดี่ยว |
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates | 0.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 7315110045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด โหลดที่อนุญาต | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ด้านนอก Pin Dia | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 4 | 480 ปอนด์ | 35 | 2100 ปอนด์ | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | ฿2,141 | |
2 ปี 5 | 810 ปอนด์ | 40 | 3700 ปอนด์ | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | ฿2,287 | |
2 ปี 6 | 500 ปอนด์ | 41 | 2000 ปอนด์ | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | ฿2,019 | |
2 ปี 7 | 1430 ปอนด์ | 50 | 6100 ปอนด์ | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | ฿3,255 | |
2 ปี 8 | 1980 ปอนด์ | 60 | 8500 ปอนด์ | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | ฿4,488 | |
2 ปี 9 | 3300 ปอนด์ | 80 | 14,500 ปอนด์ | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | ฿6,575 | |
2YDX1 | 5070 ปอนด์ | 100 | 24,000 ปอนด์ | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | ฿15,242 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.