EATON Danfoss H290 Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางถักไฮดรอลิกของ Eaton Danfoss H290 Series ใช้เพื่อถ่ายโอนของเหลวไฮดรอลิก น้ำมันแร่ ของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และสารเคมีระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H29004-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 250ft | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ฿82,287 | |
A | H29004-500 ร | 04 | 1 / 4 " | 500ft | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ฿187,153 | |
A | H29006-500 ร | 06 | 3 / 8 " | 500ft | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ฿200,548 | |
A | H29006-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ฿142,168 | |
A | H29008-500 ร | 08 | 5 / 8 " | 500ft | 7 / 8 " | 7" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿200,125 | |
A | H29008-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 250ft | 7 / 8 " | 7" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,697 | |
A | H29010-250 ร | 10 | 5 / 8 " | 250ft | 1" | 8" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿136,575 | |
A | H29012-250 ร | 12 | 3 / 4 " | 250ft | 1-5 / 32 " | 9-1 / 2 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿208,416 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับท่อยางสังเคราะห์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- สายยางถักเหล่านี้มีโครงสร้างแบบถักเปีย 2 ชั้นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- พวกเขามีฝาครอบผสม PVC / ไนไตรล์เพื่อลดการปนเปื้อนและป้องกันการรั่วซึม
- สายยางแบบถักเหล่านี้ยังมีสายเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงสูงและความต้านทานต่อแรงกดเชิงกล
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO 1436-1 ประเภท 2SN
- SAE 100R2AT แบบ S
- แซ่เจ1942/1
- EN853 2SN
- มช
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดอุณหภูมิการทำงานของท่ออ่อนเหล่านี้คือเท่าไร?
-50 ถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์
ช่วงอุณหภูมิของสายยาง Eaton H290 Series เหล่านี้เมื่อใช้กับของไหลที่เข้ากันได้แตกต่างกันคือเท่าใด
- -40 ถึง 260 องศา F สำหรับของเหลวจากปิโตรเลียม
- -40 ถึง 158 องศา F สำหรับของเหลวที่เป็นน้ำ
อายุการใช้งานของวงจรอิมพัลส์ของท่อ Eaton เหล่านี้เป็นอย่างไร?
200000 รอบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มอพยพสารทำความเย็น
- ซับอ่างล้างมือ
- เครื่องขัดพื้น
- ใบเลื่อยเลื่อน
- รางยึดหลังคาด้านบน
- เครื่องมือตกแต่ง
- ตัวจับเวลา
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ตัวลดความเร็ว
- แม็กเหล็ก
- JAMCO ตู้ถังแก๊ส
- UNITHERM ฉนวนใยเซรามิก
- SEYMOUR MIDWEST พลั่วปัดโคลน / ร่อน
- DBI-SALA รอกเสาพื้นที่อับอากาศ
- PARKER ข้อต่อสวมเร็วแบบสเตนเลสสตีลแบบไม่รั่วไหล, จุกนมซีรีส์ FS
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แบ่งช่องแบ่งช่องแบ่งช่องยาว
- EATON ชุดอุปกรณ์ติดตั้งซีรีส์ SPX
- CAMPBELL J ตะขอ
- GRAINGER สปริงส์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ขนาด 813, ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม