EATON H29008-250R ท่อถัก Id 0.5 นิ้ว Od 0.88 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 08 |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 7 / 8 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7" |
แรงดันใช้งาน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | (2) เหล็กถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม: -40 องศาถึง 260 องศา, น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำ: -40 องศาถึง 158 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
UPC | 639789267306 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29004-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 250ft | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ฿91,231 | |
H29004-500 ร | 04 | 1 / 4 " | 500ft | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ฿162,260 | |
H29006-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ฿155,198 | |
H29006-500 ร | 06 | 3 / 8 " | 500ft | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ฿205,665 | |
H29008-500 ร | 08 | 5 / 8 " | 500ft | 7 / 8 " | 7" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿223,463 | |
H29010-250 ร | 10 | 5 / 8 " | 250ft | 1" | 8" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿152,271 | |
H29012-250 ร | 12 | 3 / 4 " | 250ft | 1-5 / 32 " | 9-1 / 2 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿223,462 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.