DEMAG รอกโซ่ไฟฟ้ายก 26 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | นาที. ระหว่างตะขอ | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | แรงดันไฟฟ้า | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 | 13.875 " | 1.35 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 1 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿137,480 | |
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 13.875 " | 1.2 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 1 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿137,480 | |
A | DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 13.875 " | 1.55 | 550 ปอนด์ | 0.48 | 1 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿147,048 | |
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 13.875 " | 2.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 1 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿137,480 | |
B | DCS โปร 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 | 14-5 / 16 " | 3.1 | 275 ปอนด์ | 0.98 | 1 | 480 | 19-11 / 16 " | 19 11 / 16 " | ฿246,259 | |
B | DCS โปร 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 | 14-5 / 16 " | 3.1 | 550 ปอนด์ | 0.98 | 1 | 480 | 19-11 / 16 " | 19 11 / 16 " | ฿303,985 | |
A | DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 15-11 / 16 " | 2.5 | 1100 ปอนด์ | 0.66 | 1 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | ฿171,328 | |
B | DCS โปร 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 | 16.437 " | 2.9 | 1100 ปอนด์ | 0.98 | 1 | 480 | 8-5 / 16 " | 21.5 " | ฿320,385 | |
A | DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 19-5 / 16 " | 2.25 | 2200 ปอนด์ | 1.2 | 1 | 460 | 9-13 / 16 " | 20 11 / 16 " | ฿194,241 | |
B | DCS โปร 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60 | 19.875 " | 4.5 | 2200 ปอนด์ | 2.95 | 1 | 480 | 9-13 / 16 " | 26.375 " | ฿327,770 | |
B | DCS โปร 10-2000 2/1 H8 VS6-11 480/60 | 23.5 " | 4.5 | 4400 ปอนด์ | 2.95 | 2 | 480 | 9-13 / 16 " | 26.375 " | ฿456,097 | |
A | DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 23.5 " | 6.1 | 4400 ปอนด์ | 2.4 | 2 | 460 | 9-13 / 16 " | 22.625 " | ฿265,635 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตรวจสอบและวาล์วเท้า
- ยางรถสาลี่
- เล็บอื่น ๆ
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- สลักบานพับและบานพับ
- เครื่องจักรกล
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- WALDMANN เครื่องมือ
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟหลอดไส้ 150 - 300 วัตต์
- WESTWARD ดอกสว่านความยาว Jobber
- SUPERIOR TOOL เครื่องตัดท่อขนาดเล็ก
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ปี 2082
- EATON คอนแทคเตอร์ซีรีส์ XT IEC, เฟรม H
- MAGLINER ฝาเกลียว
- TESTO มาตรวัด Manifold แบบดิจิตอล
- STANLEY Staples
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTUEZ, หมอนบล็อคแบบทูนอล, ตลับลูกปืน