DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 460/60 รอกโซ่ไฟฟ้า 275 Lb. 26 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 1.35 |
เบรค | แผ่น DC |
ความจุ | 275 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | สลิปเกิน |
สี | สีน้ำเงิน |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ปุ่มกด |
สายควบคุม | 12 ถึง 22 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6-13 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16.5 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 10.5 " |
Hz | 60 |
ยก | 26 ฟุต |
ยกความเร็ว | 32 / 8 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องบำรุงรักษานานถึง 10 ปี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 13.875 " |
มอเตอร์ HP | 0.3 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | นาที. ระหว่างตะขอ | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | แรงดันไฟฟ้า | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 13.875 " | 2.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 1 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿137,480 | |
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 13.875 " | 1.2 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 1 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿137,480 | |
DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 13.875 " | 1.55 | 550 ปอนด์ | 0.48 | 1 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ฿147,048 | |
DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 15-11 / 16 " | 2.5 | 1100 ปอนด์ | 0.66 | 1 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | ฿171,328 | |
DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 19-5 / 16 " | 2.25 | 2200 ปอนด์ | 1.2 | 1 | 460 | 9-13 / 16 " | 20 11 / 16 " | ฿194,241 | |
DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 23.5 " | 6.1 | 4400 ปอนด์ | 2.4 | 2 | 460 | 9-13 / 16 " | 22.625 " | ฿265,635 | |
DCS โปร 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 | 14-5 / 16 " | 3.1 | 275 ปอนด์ | 0.98 | 1 | 480 | 19-11 / 16 " | 19 11 / 16 " | ฿246,259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.