DESTACO 301, 311 ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ประเภทตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301 | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยูฮุก (แนวนอน) | ฿2,579 | |
A | พ.ศ. 301-SS | £ 450 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยูฮุก (แนวนอน) | ฿5,898 | |
A | 311 | £ 1200 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยูฮุก (แนวนอน) | ฿3,765 |
301, 311 ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
Destaco 301, 311 Series แคลมป์สลักแบบดึงดึงได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับฝาปิด ประตู และฝาครอบ และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศและอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้ให้ทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและจับเข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ติดและกดลงเพื่อเอื้อมถึง ตำแหน่งล็อคทำให้มั่นใจได้เร็วและเมื่อยล้าน้อยกว่าการหนีบ แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีคันควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว แคลมป์ Destaco 301, 311 Series เหล่านี้มีการหยุดแบบตายตัวซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนไหวของด้ามจับที่ตำแหน่งจับยึดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ และทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียว ทำให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และด้ามจับสำหรับใช้งานเครื่องมือ เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับสิ่งของไว้
ใช้
Destaco 301, 311 Series แคลมป์สลักแบบดึงดึงใช้สำหรับยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิด และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- Destaco 301, 311 Series แคลมป์สลักแบบดึงดึงมีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- ที่หนีบเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับคันโยกแนวตั้งควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่น้อยลงและรวดเร็ว
- แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
- อัตราส่วนแคลมป์สูงสุดของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) คือ 31:1
- Destaco 301, 311 Series แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงดึงสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 301, 311 Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง
- Destaco 301, 311 Series แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์หนีบทำงานอย่างไร?
แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งเครื่อง
- การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ล้อไม่ทอแบบยูนิต
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- วาล์วปิด
- มหาดไทยยานยนต์
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- บรอนซ์
- SK PROFESSIONAL TOOLS ซ็อกเก็ตอิมแพค 1/4 "ไดรฟ์
- MERSEN FERRAZ ตัวลดฟิวส์
- FPE NC ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, ปลั๊กอิน
- FOL-DA-TANK DBL-HI ซีรีส์ซับประกอบด่วน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยเก็บเข้าลิ้นชักมือถือแบบมีสาย
- WATTS Ames FPP Series เช็ควาล์ว
- WRIGHT TOOL ค้อนเลื่อนด้ามสั้น
- BEL-ART - SCIENCEWARE ไม้พายขนาดเล็ก
- ACCUFORM SIGNS แบนเนอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MSFX