FPE NC ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, ปลั๊กอิน
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | ฿3,626 | RFQ
|
A | NC0245 | 10kAIC @ 120 / 240V | 45A | 2 | 240V | - | RFQ
|
A | NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | ฿5,474 | RFQ
|
A | NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | RFQ
|
A | NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | ฿5,474 | RFQ
|
A | NC0215 | 10kAIC @ 120 / 240V | 15A | 2 | 240V | ฿3,626 | RFQ
|
A | NC0240 | 10kAIC @ 120 / 240V | 40A | 2 | 240V | - | RFQ
|
A | NC040 | 10kAIC ที่ 120V | 40A | 1 | 120V | ฿1,359 | RFQ
|
A | NC035 | 10kAIC ที่ 120V | 35A | 1 | 120V | ฿2,060 | RFQ
|
A | NC030 | 10kAIC ที่ 120V | 30A | 1 | 120V | ฿1,948 | RFQ
|
A | NC015 | 10kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿2,164 | RFQ
|
A | NC045 | 10kAIC ที่ 120V | 45A | 1 | 120V | ฿2,060 | RFQ
|
NC ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, ปลั๊กอิน
เบรกเกอร์วงจรเคสขึ้นรูป FPE ได้รับการออกแบบให้มีการเดินทางแบบแม่เหล็กความร้อนและไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ซึ่งสามารถต้านทานการโอเวอร์โหลดที่ไม่รุนแรง แต่ตอบสนองต่อกระแสไฟกระชากที่รุนแรงได้ในทันทีเพื่อการป้องกันกระแสสูงสุด อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีการเชื่อมต่อการติดตั้งปลั๊กอินซึ่งให้การติดตั้งภาคสนามที่ง่ายและรวดเร็วและเคสขึ้นรูปสำหรับรองรับส่วนประกอบที่มีกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินทางและกลไกอื่น ๆ ภายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด เลือกจากเบรกเกอร์ปลั๊กอินเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเลือกการสร้างเสาแบบ 1 และ 2 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานลำเลียงทดแทน
- ท่อวัสดุ
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- ตู้ม่านแอร์
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- การทดสอบยานยนต์
- น้ำมันหล่อลื่น
- คมนาคม
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- AKRO-MILS 30280 อะโครบินส์ ถังขยะขนาดใหญ่
- BEL-ART - SCIENCEWARE เหยือก
- GRAINGER Male Luer Lock ถึง Male Luer Lock
- SMITH-COOPER Hex ลดบูชสแตนเลส
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Ball Valves, หน้าแปลน, EPDM
- GRAINGER reducers
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกแบบตะขอและห่วง
- SLOAN ที่นั่งหลัก
- SMC VALVES วาล์วซีรีส์ฟลูออโรโพลีเมอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วตัวหนอน XSFD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า