FPE NC035 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ Nc 35 แอมป์ 120vac 1p 10kaic@120v
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสียบ Circuit Breaker |
คะแนน AIC | 10kAIC ที่ 120V |
แอมป์ | 35A |
ประเภทกรอบ | NC |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC015 | 10kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿2,164 | RFQ
|
NC0215 | 10kAIC @ 120 / 240V | 15A | 2 | 240V | ฿3,626 | RFQ
|
NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | ฿3,626 | RFQ
|
NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | ฿5,474 | RFQ
|
NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | - | RFQ
|
NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | RFQ
|
NC0240 | 10kAIC @ 120 / 240V | 40A | 2 | 240V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.