DESTACO 802 Series ที่หนีบสลับลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | ออกแรง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | ความยาวแขนหนีบ | กระบอกสูบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 802-ยูอี | 1/8 | £ 200 | £ 200 | ยู - บาร์ | 1.73 " | 1.26 " | แย่/ต่ำ | -10 ถึง 90°C | ฿10,384 | |
B | 802-U | 1/8 สพท | £ 200 | £ 200 | ยู - บาร์ | 1.73 " | 1.26 " | แย่/ต่ำ | -10 ถึง 90°C | ฿8,593 |
802 ซีรีส์ Pneumatic Toggle Clamps
แคลมป์สลับแบบใช้ลม Destaco 802 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์อัดลมเหล่านี้ติดตั้งกระบอกอัดอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ พวกมันมีตัวเชื่อมแบบสลับระหว่างศูนย์กลางรวมกับกระบอกสูบนิวแมติกเพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้มีมาในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์ยูนิตเหล่านี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T-slot และมีระบบจำกัดการไหลในตัว ช่วยลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก จึงมั่นใจได้ว่าการจับยึดจะราบรื่น มีการออกแบบแบบปิดสำหรับ MIG และการเชื่อมแบบจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีกระบอกสูบแบบไม่หมุนซึ่งสามารถติดท่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย แคลมป์แบบสลับเหล่านี้ทำงานโดยกระบอกลมแบบสองจังหวะที่ให้แรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psig และรวมเข้ากับบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์เหล่านี้รับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ และมาพร้อมกับแขนจับยึด U-bar เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series มีแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและลดอาการเมื่อยล้าของมือ แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
เรายังนำเสนอDestaco 610 Series ที่หนีบหนีบตรง มีฐานเกลียวสำหรับการติดตั้งที่สะดวกและปลอดภัย
ใช้
- แคลมป์ไฟฟ้า Destaco 802 Series ใช้สำหรับจับยึด วางตำแหน่งและจับแผ่นโลหะและชิ้นส่วน ในระบบจับยึดและการจัดการ
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series ติดตั้งวงแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- แคลมป์สลับลมรุ่น 802 ซีรีส์นี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก
- ชุดแคลมป์เหล่านี้รวมเข้ากับแขนจับยึดแบบ U-bar เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
- แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับการรองรับ T slot และเซ็นเซอร์ทรงกลม
- แคลมป์สลับแบบใช้ลม 802 ซีรีส์ รับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์
- ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 202208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดนี้ใช้กับแคลมป์สลับลม Destaco 802 Series เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม สามารถใช้กับแคลมป์ Destaco ต่างๆ ได้ เช่น 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U & 215 -ยูบี สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนนี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
- Destaco 215105: แหวนรองหน้าแปลนนี้ใช้กับแคลมป์สลับลม Destaco 802 Series เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอในการขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนในระหว่างการจับยึด ออกแบบมาให้ใช้กับแคลมป์ได้หลายแบบ เช่น 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL & 217-UB-L. แหวนรองหน้าแปลนนี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย
มาตรฐานและการอนุมัติ
แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้บริการจับยึดคุณภาพสูง
การติดตั้ง
แคลมป์สลับลม Destaco 802 Series มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้กับซีลกระบอกลม
ความจุของแคลมป์คืออะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ด้ามแคลมป์ Destaco สีแดง หมายถึงอะไร?
สีแดงของที่จับแคลมป์นั้นไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากมันแสดงให้เห็นเพียงบริเวณที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบและกระบอกสูบ และความดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มอัดจารบี
- เกจจุดเจาะ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- แผ่นเตะประตู
- การป้องกันใบหน้า
- เต้ารับและภาชนะ
- กล่องไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- APPROVED VENDOR ชุดตะขอแขวน Pegboard
- SMITH-COOPER กำหนดการ 40, ท่อสแตนเลส 304
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่วางฉลากแบบขยายช่องเก็บของ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-16 Un
- WRIGHT TOOL ค้อนทองเหลือง
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ NWC เฟรม N
- KERN AND SOHN เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล ORF-B ซีรี่ส์
- CONDOR เสียบปลั๊ก