Destaco 802-U แคลมป์ยึดแบบใช้ลมหรือที่เรียกว่าแคลมป์แบบสลับ ออกแบบมาเพื่อยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นิวเมติกนี้ติดตั้งกระบอกอัดอากาศพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด มันมาพร้อมกับตัวเชื่อมโยงการสลับการทำงานแบบ over-center รวมกับกระบอกสูบนิวเมติกเพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียว แคลมป์ยูนิตมีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบสล็อต T และมีระบบจำกัดการไหลในตัว ช่วยลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก จึงมั่นใจได้ว่าการจับยึดจะราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่ปิดไว้สำหรับการเชื่อม MIG และจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก แคลมป์สลับแบบใช้ลมมีกระบอกสูบแบบไม่หมุนซึ่งสามารถติดท่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย และสามารถให้แรงดันในการจับสูงสุด 145 psig ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 และ 194 องศาฟาเรนไฮต์ มีการผสานรวมกับบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ แคลมป์ Destaco 802-U มาพร้อมกับแขนจับยึดแท่งรูปตัว U เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แหวนลูกสูบแม่เหล็ก เพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำและด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดและลดความล้าของมือ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับลม Destaco 802-U นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด การวางตำแหน่งและการยึดแผ่นโลหะและชิ้นส่วนในระบบจับยึดและการจัดการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 802-U มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อขจัดการควบคุมการไหลจากภายนอกและรับประกันการทำงานที่ราบรื่น
- มาพร้อมแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์นี้เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับกระบอกสูบแบบกลมหรือแบบสล็อต T เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและมีขนาดเล็ก
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ และมีแรงดันอากาศขาเข้าสูงถึง 145 psi
- แคลมป์จับยึดแบบใช้ลม Destaco 802-U นี้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: แคลมป์รัดท่อลมแบบเส้นตรง 803-ME ของแบรนด์รองรับเซ็นเซอร์ T slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169)
- Destaco 202208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์สลับลม Destaco 802-U เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในการกัด การเจาะ และการเชื่อม สปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
- Destaco 215105: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 802-U เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอในการขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 802-U เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 802-U มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับข้อต่ออย่าง Mobil XTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: สีแดงของด้ามแคลมป์ Destaco หมายถึงอะไร?
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก