DESTACO 830 Series ที่หนีบสลับลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | กระบอกสูบ | ความสูงของลูกสูบ | อุณหภูมิในการใช้งาน | วงจรการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830 | 3 / 8-16 | 1/8 สพท | £ 2500 | 1.57 " | 1.06 " | -10 ถึง 90°C | ปานกลาง/ปานกลาง | ฿22,810 | |
B | 830-มี | M10 | 1/8 | £ 2500 | 1.57 " | 1.06 " | -10 ถึง 90°C | ปานกลาง/ปานกลาง | ฿18,302 |
830 ซีรีส์ Pneumatic Toggle Clamps
Destaco 830 Series ที่หนีบแบบเปิดปิดด้วยลมทำงานเหมือนกับรุ่นที่ใช้ลมของ Destaco 630 ที่หนีบการทำงานแบบเส้นตรงแบบแมนนวล แคลมป์เหล่านี้ประกอบด้วยกระบอกสูบแบบ double-acting แขนจับยึด และข้อต่อสำหรับเพิ่มแรงที่ใช้ แคลมป์นิวเมติก Destaco ใช้แรงดันอากาศเพื่อยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ โดยใช้กลไกการสลับ การใช้กลไกการสลับช่วยให้กระชับด้วยแรงที่มากกว่าแรงที่ใช้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การแปรรูปและการประกอบเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงเรือและรถยนต์ แคลมป์แบบไม่ล็อคเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูเจาะและแรงดันขาเข้า แคลมป์เหล่านี้ติดตั้งคันโยกที่สามารถใช้แรงดันลมกับหัวแคลมป์ได้ คันโยกมีอัตราส่วนไกด์ยาว โดยที่ประสิทธิภาพสูงของแต่ละส่วนทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่ง แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งชิ้นงานบนฐาน ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง โครงสร้างเหล็กที่ทนทานให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้างขณะรับแรงดันสูงสุด 72 psi มีความจุสูงสุด 2500 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
ใช้
830 ซีรี่ส์ Destaco แคลมป์สลับลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อมและการประกอบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- 830 ซีรีส์ Destaco แคลมป์สลับแบบใช้ลมเป็นรุ่นนิวเมติกของแคลมป์จับการทำงานแบบเส้นตรงแบบใช้มือ Destaco 630 ที่ใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
- ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีการออกแบบที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T-slot
- 830 ซีรี่ส์ Destaco แคลมป์ล็อคแบบใช้แรงอัดลม สามารถรองรับเซ็นเซอร์ T-slot (8EA-109-1) หรือทรงกลม (810169)
- มีการผสานรวมกับกลไกการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก
- แคลมป์เหล่านี้ติดตั้งวงแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับตำแหน่งได้
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 810CYL: ชุดกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยนนี้มาพร้อมกับก้านลูกสูบเพื่อป้องกันการบิดตัว ขอใบเสนอราคาสำหรับชุดประกอบกระบอกสูบทดแทนนี้เพื่อเปลี่ยนชุดกระบอกสูบที่ชำรุดหรือเสียหาย
- Destaco 810169: สวิตช์กกทรงกลมนี้มีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วพร้อมไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย สวิตช์นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67 และเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์ ออกแบบมาให้ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม.
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T-slot นี้มีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot มีระดับ IP67 และเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
- ลูกค้าที่กำลังมองหาชุดประกอบแคลมป์สำหรับเปลี่ยนสามารถขอใบเสนอราคาสำหรับแคลมป์ Destaco 830-LC & Destaco 830-M-LC สำหรับแคลมป์ 830 และ 830-ME ตามลำดับ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลับลม Destaco 830 Series ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สลับลม Destaco 830 Series มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูที่ช่วยให้ติดตั้งชิ้นงานบนเพลทยึดได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกทำงานอย่างไร
ที่หนีบสลับแบบใช้ลมถูกกระตุ้นด้วยกระบอกสูบนิวเมติกแบบคู่ แรงดันอากาศถูกนำไปใช้กับพอร์ตจับยึด ซึ่งจะเคลื่อนแขนจับยึดเพื่อยึดชิ้นงาน ได้แรงจับยึดที่ต้องการและออกแรงบนชิ้นงาน เพื่อให้แคลมป์จับชิ้นงานได้อย่างมั่นคงและเป็นบวก สำหรับการปลดล็อกเครื่อง จะใช้แรงดันอากาศในพอร์ตที่ไม่หนีบ
ทางแบรนด์จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ เซ็นเซอร์อุปนัย Destaco ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันฝุ่นและฝนตกหนักหรือกระแสน้ำที่มีกำลังแรง
Destaco มีที่หนีบลมรุ่น 830 Series แบบแมนนวลหรือไม่
ใช่ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงรุ่น 630 ของ Destaco เป็นรุ่นใช้มือของแคลมป์แบบใช้ลมเหล่านี้ และได้รับการออกแบบสำหรับงานหนักที่ต้องการความจุในการจับสูงถึง 2500 ปอนด์ แคลมป์เหล่านี้มีการทำงานของมือจับแบบถอยหลังและลูกสูบที่ล็อคในตำแหน่งขยายเป็นด้ามจับ ถูกเลื่อนลง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจท้ายกล่อง
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- Clamps
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อากาศบำบัด
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- APPROVED VENDOR Hay ปกคลุม Tarps
- OIL SAFE ศูนย์งานเคลื่อนที่สำหรับงานหนัก
- REELCRAFT ม้วนสายยาง ซีรีส์ 7000 สปริงหดได้
- PASS AND SEYMOUR หน้าที่มาตรฐานของซีรีส์ Flexcor, แยกลูกไม้, ด้ามจับรองตาแบบออฟเซ็ต
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP ประดิษฐ์ลดกากบาท, Socket
- MARTIN SPROCKET พูลเลย์ดรัมกลึง MXT50 บุช
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ดรัมกลึง, MXT40 บูช, ล้าหลัง
- GENIE โหลดแพลตฟอร์ม
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BR ขนาด 826 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman