แคลมป์นิวแมติก Destaco 830-ME ใช้กระบอกสูบที่ทำงานด้วยลมเพื่อใช้แรงกดในการจับยึดและยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ เหมาะสำหรับการหนีบอย่างรวดเร็วในการผลิตซ้ำ ๆ แคลมป์ลมแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดกับงานระยะสั้นที่มีการยึดชั่วคราว มาพร้อมกับกระบอกสูบที่ทำงานด้วยอากาศซึ่งมีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ปีกนกกดค้างแบบนิวแมติกนี้ใช้ลมอัดสำหรับใช้แรงกดในการหนีบเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ แคลมป์นิวแมติก Destaco 830-ME มีการออกแบบที่ปิดสนิทสำหรับการเชื่อมแบบจุดและแบบ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก และมาพร้อมกับกระบอกสูบแบบหมุนไม่ได้ที่สามารถต่อท่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้อย่างง่ายดาย มีระบบจำกัดการไหลในตัวเพื่อลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก แคลมป์ลมนี้มาพร้อมกับบูชและพินชุบแข็งที่จุดหมุนทั้งหมดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน หน่วยแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ & ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นเซนเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซนเซอร์แบบ Round & T slot และมีการออกแบบที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการติดส่วนต่อขยายของแขนได้อย่างราบรื่น สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2500 ปอนด์ แคลมป์นิวแมติก Destaco 830-ME มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 และ 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 830-ME มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 830-ME มาพร้อมกับแขนจับยึดที่มั่นคงซึ่งปรับเปลี่ยนได้ง่าย
- แคลมป์ยึดนี้รวมตัวควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและลูกสูบวงแหวนแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง
- มาพร้อมกับส่วนประกอบเหล็กที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีบูชชุบแข็งและหมุดเดือย
- การออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์รองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T-slot
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810CYL: ชุดกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบอกสูบที่ชำรุด ในกรณีที่กระบอกสูบเก่าชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 810169: สวิตช์กกทรงกลมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์สลับลม Destaco 830-ME และมีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วพร้อมไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย สวิตช์ระดับ IP67 เหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์ ออกแบบมาให้ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม.
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T-slot เหล่านี้มีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot พวกมันได้รับการจัดอันดับ IP67 และเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 830-ME ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพแคลมป์ที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง:
- Destaco 830-ME แคลมป์แบบใช้ลมกดค้างมีรูแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบสลับแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์มีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงขอเกี่ยวแหล่งแรงดัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในระหว่างการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับข้อต่ออย่าง Mobil XTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: สีแดงของด้ามแคลมป์ Destaco หมายถึงอะไร?
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้ยึดด้วย