DESTACO 850 Series ที่หนีบสลับลม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | กระบอกสูบ | ความสูงของลูกสูบ | อุณหภูมิในการใช้งาน | วงจรการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850 | 5 / 8-11 | 1/8 สพท | £ 16000 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ถึง 90°C | ยอดเยี่ยม/สูง | ฿49,817 | |
B | 850-มี | M16 | 1/8 | £ 16000 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ถึง 90°C | ยอดเยี่ยม/สูง | ฿32,237 |
850 ซีรีส์ Pneumatic Toggle Clamps
แคลมป์สลับลม Destaco 850 Series ใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงกดในการจับยึดชิ้นงานเข้าที่ และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลับเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับกระบอกลมที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับคันโยกที่สามารถใช้แรงดันลมกับหัวแคลมป์ได้ มีการออกแบบแบบปิดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สกปรก (เช่น MIG & การเชื่อมแบบจุด) และกระบอกสูบแบบไม่หมุนที่สามารถติดตั้งท่อแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย ที่หนีบสลับแบบใช้ลมเหล่านี้มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลมและแบบ T-slot 850 Series Destaco แคลมป์นิวเมติกมีแขนแคลมป์ยาวที่มีความจุสูงสุด 16000 ปอนด์ (7257.477 กก.) แคลมป์เหล่านี้มีกระบอกสูบนิวเมติกพร้อมระบบควบคุมการไหลในตัวที่ช่วยในการจับยึดที่ราบรื่น และแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ แคลมป์ยึดแบบใช้ลมเหล่านี้เป็นรุ่นที่ใช้ลมของ Destaco 650 Series แคลมป์แบบใช้เส้นตรงแบบแมนนวลและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ ที่หนีบลมเหล่านี้มีพอร์ต NPT ขนาด 1/8 และ G-1/4 นิ้ว และเข้ากันได้กับชุดซีลเปลี่ยนทดแทน Destaco 850450-63-1-00 และสวิตช์กกกลม Destaco 810169 พร้อมสายถอดด่วน
เรายังนำเสนอDestaco 858 Series ที่หนีบลม รับน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์ และบุชชิ่งและพินชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ใช้
แคลมป์สลับลม Destaco 850 Series ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม การทดสอบฟิกซ์เจอร์ และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลับลม Destaco 850 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อมและการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
- มีคันโยกที่สามารถใช้แรงดันลมกับหัวจับยึดได้
- แคลมป์นิวเมติกเหล่านี้พร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T-slot
- มาพร้อมระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
- แคลมป์สลับลม Destaco 850 Series สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 16000 ปอนด์ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 850450-63-1-00: ชุดซีลสำรองเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับชุดแคลมป์ 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 และ 868-E
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. สวิตช์กกกลมเหล่านี้พร้อมสายถอดด่วนทำงานโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 850 Series ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สลับลม Destaco 850 Series มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับลมคืออะไร?
แคลมป์สลับ Destaco หรือแคลมป์สลับนิวเมติกถูกกระตุ้นด้วยกระบอกลมแบบสองจังหวะเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
แคลมป์สลับลมทำงานอย่างไร
แคลมป์สลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ขณะสร้างใหม่
หากคุณกำลังจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ควรใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้เมื่อจัดการกับซีลกระบอกลม
ความจุของแคลมป์หมายถึงอะไร?
แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะในระหว่างกระบวนการผลิตหรือในสายการประกอบ
ด้ามสีแดงบนแคลมป์ Destaco หมายถึงอะไร?
สีของที่จับไม่มีนัยสำคัญ แต่เพื่อเน้นบริเวณที่จดจำได้และเพื่อช่วยในการค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Destaco มีแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำไหม
ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างโฟมแฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- อุปกรณ์เสริม Range Hood
- อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปโลหะ
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- APPROVED VENDOR Guard Rail Post เดี่ยว
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของสแตนเลสประตูมาตรฐาน
- BANJO FITTINGS สายรัดข้อศอก
- THOMAS & BETTS LT6FES05W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 ข้อต่อเกลียว SR ธรรมชาติ SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมียมไดอะแฟรมวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า หน้าแปลน FKM โอริง
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 30
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกเหมือง XT25