DESTACO 850-ME แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบนิวเมติก, ขนาดพอร์ตลม G-1/8
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับหนีบ |
กระบอกสูบ | 2.48 " |
วงจรการทำงาน | ยอดเยี่ยม/สูง |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 16000 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ความสูงของลูกสูบ | 2.63 " |
ขนาดเกลียวลูกสูบ | M16 |
ขนาดพอร์ต | 1/8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | destaco-850-me.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลม Destaco 850-ME ใช้สำหรับจัดตำแหน่งและยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างแน่นหนา เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะปราศจากข้อผิดพลาด ใช้ลมอัดเพื่อใช้แรงกดในการจับยึดชิ้นงาน ทำหน้าที่เป็นแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้มือ Destaco 630 แบบใช้ลมรุ่นนิวเมติก แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลมนี้มีกลไกการทำงานแบบสลับที่ช่วยให้รัดแน่นด้วยแรงที่มากกว่าแรงที่ใช้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การแปรรูปและการประกอบเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงเรือและรถยนต์ แคลมป์แบบไม่ล็อคนี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับขนาดรูเจาะและแรงดันขาเข้า แคลมป์เส้นตรงแบบใช้ลม Destaco 850-ME ประกอบด้วยกระบอกสูบแบบ double-acting แขนจับยึด และข้อต่อสำหรับเพิ่มแรงที่ใช้ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีระบบควบคุมการไหลในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่ง โครงสร้างเหล็กที่ทนทานให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ในขณะที่ให้ความจุในการจับสูงสุด 16000 ปอนด์ แคลมป์ลม Destaco ใช้แรงดันอากาศในการจับยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ โดยใช้กลไกการสลับ มีคันโยกที่สามารถใช้แรงดันลมกับหัวจับยึดได้ คันโยกมีอัตราส่วนไกด์ยาว โดยที่ประสิทธิภาพสูงของแต่ละส่วนทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่ง สามารถรองรับอุณหภูมิในการทำงานได้ตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์
แคลมป์รัดท่อลม Destaco 850-ME ใช้สำหรับงานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม การทดสอบฟิกซ์เจอร์ และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
A. ที่หนีบสลับ Destaco หรือแคลมป์สลับแบบนิวแมติกถูกกระตุ้นด้วยกระบอกสูบนิวเมติกแบบสองทางเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
A. หากคุณกำลังจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ควรใช้จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC ในขณะที่จาระบี Magnalube G ควรใช้เมื่อจัดการกับซีลกระบอกลม
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะในระหว่างกระบวนการผลิตหรือในสายการประกอบ
A. สีของด้ามจับไม่มีนัยสำคัญ แต่เพื่อเน้นบริเวณที่จดจำได้และช่วยในการค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันฝุ่น ฝนตกหนัก และไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | กระบอกสูบ | ความสูงของลูกสูบ | อุณหภูมิในการใช้งาน | วงจรการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 5 / 8-11 | 1/8 สพท | £ 16000 | 2.48 " | 2.63 " | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส | ยอดเยี่ยม/สูง | ฿49,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.