ปลายคาร์ไบด์ DEWALT ใบเลื่อยวงเดือนแบบผสมผสาน
สไตล์ | รุ่น | อาร์เบอร์โฮล | ใบมีด Dia | ความลึกของการตัด | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ความหนาของแผ่น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW3128 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 80 | 0.071 " | 1 | ฿4,776 | |
B | DW7666 | 1" | 12 " | 4" | 4800 | 80 | 0.087 " | 1 | ฿7,575 | |
C | DW3128P5 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32, 80 | 0.069 และ 0.071 " | 2 | ฿6,677 | |
D | DW3123 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32 | 0.069 " | 1 | ฿3,418 | |
E | DW3106 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 60 | 0.071 " | 1 | ฿2,878 | |
F | DW7665 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 6000 | 80 | 0.098 " | 1 | ฿6,263 | |
G | DW3114 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 40 | 0.071 " | 1 | ฿936 | |
H | DW3106P5 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 32, 60 | 0.069 และ 0.071 " | 2 | ฿4,734 | |
I | DW9054 | 10mm | 5.375 " | 2" | 7000 | 24 | 0.039 " | 1 | ฿1,114 | |
J | DW5258 | 20mm | 6.5 " | 2.125 " | 7000 | 48 | 0.063 " | 1 | ฿3,895 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมายท่อ
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- ไดรฟ์อาร์เบอร์
- แกนลูกปืน
- กรวยกลองและปลอกคอ
- ขัด
- กล่องไฟฟ้า
- การตรวจจับก๊าซ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- APPROVED VENDOR 125VAC ไฟแสดงสถานะฟลัช
- APPROVED VENDOR รั้วด้านความปลอดภัย
- KURIYAMA ท่อประกอบอาหารแบบคู่
- S & W สตั๊ดสไตล์ปรับระดับเมา
- DIXON เครื่องมือวัดชาย Run Tees
- HOFFMAN Inline Series Type 4X บานพับฝาครอบหน้าต่าง
- APPROVED VENDOR Lugs การบีบอัด
- GATES สายพานไทม์มิ่งฟันกลม พิทช์ 20 มม
- LOVEJOY SLD 350 Series แหวนตัน เมตริก