DIXON L17 Series น้ำมันหล่อลื่น
L17 Series น้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นซีรีส์ Dixon L17 ใช้เพื่อส่งน้ำมันหล่อลื่นในปริมาณที่ควบคุมไปยังอากาศอัด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานของอุปกรณ์ ด้วยการลดการเสียดสีและการสึกหรอภายในส่วนประกอบของระบบนิวแมติกส์ สารหล่อลื่นเหล่านี้จึงรับประกันการทำงานที่ราบรื่น ป้องกันการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องจักร สารหล่อลื่นซีรีส์ L17 ของแบรนด์มีความจำเป็นต่อการรักษาฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดในระบบนิวแมติก ลดความถี่ในการบำรุงรักษา และรับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ มีเกจวัดระดับน้ำมัน ซึ่งแสดงระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในถังพัก สารหล่อลื่นเหล่านี้ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโบลว์แบบเกลียวหมุนรอบเดียวเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์และลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาตามปกติ มีชามโลหะพร้อมกระจกมองภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นภาชนะโปร่งใสสำหรับใส่สารหล่อลื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพและระดับของสารหล่อลื่นได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อแบบหมุน
- กระเป๋าน้ำแข็ง
- ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- เลื่อยแผง
- เครื่องบดดิน
- เครื่องมือการจีบ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- มหาดไทยยานยนต์
- รู้สึกว่า
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- WERA TOOLS ส่วนขยายของซ็อกเก็ต
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS คว้านบาร์ 0.11 นิ้ว Bore
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/8 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ตัวตัดการเชื่อมต่อที่หุ้มด้วยไนลอนอย่างเต็มที่
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-7 Unc Lh
- LOVEJOY D Type 303 SS Universal Joints พร้อมรูกุญแจ รูนิ้ว
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS แฮนดี้แคลมป์
- SMC VALVES บูสเตอร์เรกูเลเตอร์ Vba ซีรี่ส์
- SMC VALVES บล็อก Manifold
- HUB CITY ชุดฐานติดตั้งอเนกประสงค์