DORIAN ด้ามคว้าน 1 นิ้ว
ด้ามคว้าน Dorian เป็นเครื่องมือตัดปลายแหลมเดี่ยวที่ใช้เม็ดมีดหลากหลายขนาด ปรับให้ตรง และเก็บผิวด้านในของรูที่เจาะหรือหล่อ สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึงหรือเครื่องกลึงได้อย่างง่ายดาย และอยู่นิ่งในขณะที่เครื่องหมุนชิ้นงานกับปลายตัด
สไตล์ | รุ่น | ที่หนีบ | ทิศทางการตัด | แทรกรูปร่าง | แทรกขนาด | แทรกความหนา | มุมนำ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-12R-ADCLNL-3 | JSLC-HPC3-B | มือซ้าย | เพชรลบ 80 องศา | ซีเอ็นเอ็มจี-322 | 0.125 " | องศา 10 | AS-12R-ADCLNL-3 | ฿14,545 | |
A | AS-12R-ADCLNR-3 | JSLC-HPC3-B | มือขวา | เพชรลบ 80 องศา | ซีเอ็นเอ็มจี-322 | 0.125 " | องศา 10 | AS-12R-ADCLNR-3 | ฿14,545 | |
A | AS-12R-ADWLNL-3 | JSLC-HPW3-L | มือซ้าย | ตรีโกณมิติ 80 องศา | WNMG-332 | 0.187 " | องศา 14 | AS-12R-ADWLNL-3 | ฿14,545 | |
A | AS-12R-ADWLNR-3 | JSLC-HPW3-R | มือขวา | ตรีโกณมิติ 80 องศา | WNMG-332 | 0.187 " | องศา 14 | AS-12R-ADWLNR-3 | ฿14,545 |
คุณสมบัติ
- พวกเขาใช้เม็ดมีดที่มีคมตัดหลายแบบเพื่อให้สามารถหมุนได้ (จัดทำดัชนี) เพื่อแสดงคมตัดใหม่เมื่อเม็ดมีดเก่าทื่อ
- เม็ดมีดยึดแน่นยิ่งขึ้นด้วยสกรู Torx เพื่อลดการลื่นไถลของเครื่องมือ
- พวกเขาทำจากเหล็กโลหะผสมที่มีความแม่นยำและผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อความแข็งแกร่ง ความต้านทานแรงดึงสูงและความต้านทานการกัดกร่อน
- ด้ามกลึงคว้านเหล่านี้มีระยะคายเศษในตำแหน่งขั้นสูงเพื่อความสามารถในการคว้านสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์ D คืออะไร?
D-clamp ช่วยยึดเม็ดมีดไว้ในด้ามกลึงคว้านอย่างแน่นหนา เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำ
น้ำยาหล่อเย็น Jet-Stream คืออะไร?
ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น Jet-Stream ตรงไปยังส่วนต่อประสานชิปเม็ดมีดเพื่อกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นและยังหล่อลื่นขอบตัดของเม็ดมีด ทำให้เศษเคลื่อนตัวเหนือพื้นผิวเม็ดมีดแทนที่จะเกาะติดกับผิว
ข้อดีของการคราดเชิงลบคืออะไร?
มุมลบหมายถึงรูปร่างของมุมตัดของคาร์ไบด์ เมื่อหน้าของเครื่องมือตัดลาดเอียงออกจากคมตัดในมุมที่เหมาะสม จะเกิดมุมคายเป็นลบ ด้ามกลึงคว้านมุมลบจะปลอดภัยกว่า นุ่มนวลกว่า และทำให้ตัดได้ต่อเนื่องมากขึ้นในวัสดุที่แข็งมาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องช่วยหายใจและไอเสียจากแรงโน้มถ่วง
- หมวกกันกระแทก
- ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- Hydrants ผนัง
- Rivets
- รถบรรทุกมือ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ทดสอบปั๊ม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- NEW PIG ม้วนดูดซับที่มีกาวสำรอง
- OSG ดอกต๊าปแบบตรง Steel-E ความเร็วสูงเสร็จสิ้นสดใส
- LASCO ทีกับ Saddle Tap
- RICHARDS-WILCOX รัศมีโค้งแนวนอน 90 องศา
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ FLD Series
- ANVIL หัวนมท่อเชื่อม
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, Viton
- CONDOR ถุงมือปาล์มมะนาวทัศนวิสัยสูง
- BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยกของ ANN Series ทำงานเร็วมาก
- GROVE GEAR GRL Series ขนาด 832 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman