Dorian As-12r-adclnl-3 | ด้ามกลึงคว้าน As-12r-adclnl-3 ซ้ายมือ 1 In | 41t590 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 ด้ามคว้าน As-12r-adclnl-3 ซ้าย 1 In | AD4LTN 41T590

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 ด้ามกลึงคว้าน As-12r-adclnl-3 ด้ามซ้าย 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LTN รุ่น: AS-12R-ADCLNL-3ข้ามอ้างอิง: 41T590
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
฿14,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ที่หนีบJSLC-HPC3-B
สกรูยึดจส-03
ทิศทางการตัดมือซ้าย
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.375 "
แทรกรูปร่างเพชรลบ 80 องศา
แทรกขนาดซีเอ็นเอ็มจี-322
แทรกความหนา0.125 "
มุมนำองศา 10
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก3"
นาที. เบื่อ1"
สไตล์การติดตั้งดอร์ - ล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia0.75 "
สไตล์AS-12R-ADCLNL-3
ชนิดภาพเขียนน้ำยาหล่อเย็นเหล็ก - Thru
ออฟเซ็ตความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่หนีบทิศทางการตัดแทรกรูปร่างแทรกขนาดแทรกความหนามุมนำสไตล์ราคา
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 ด้ามคว้าน As-12r-adclnr-3 ขวา 1 In | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-Bมือขวาเพชรลบ 80 องศาซีเอ็นเอ็มจี-3220.125 "องศา 10AS-12R-ADCLNR-3฿14,545
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 ด้ามคว้าน As-12r-adwlnr-3 ขวา 1 In | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-Rมือขวาตรีโกณมิติ 80 องศาWNMG-3320.187 "องศา 14AS-12R-ADWLNR-3฿14,545
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 ด้ามคว้าน As-12r-adwlnl-3 ซ้าย 1 In | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-Lมือซ้ายตรีโกณมิติ 80 องศาWNMG-3320.187 "องศา 14AS-12R-ADWLNL-3฿14,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 ด้ามกลึงคว้าน As-12r-adclnl-3 ด้ามซ้าย 1 นิ้ว
฿14,545 / หน่วย