ที่ใส่เครื่องมือ DORIAN Morse Taper
สไตล์ | รุ่น | มิติ G | ความจุ | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | มิติ F | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D35CXA-5-4 | 1.615 " | MT4 | 1.125 " | MT4 | 4.15 " | 2.5 " | 2.25 " | 1.199 " | ฿11,236 | |
A | D40CA-5-4 | 1.615 " | MT | 1.25 " | MT4 | 4.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 1.53 " | ฿12,410 | |
B | QITP35N-5-4 | 1.615 " | 3 / 4 " | 1.125 " | MT4 | 3.75 " | 2.5 " | 2.25 " | 2.815 " | ฿12,105 | |
B | QITP40N-5-4 | 1.615 " | 1" | 1.25 " | MT4 | 4.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 3.145 " | ฿14,736 | |
A | D50DA-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 0.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 4.137 " | ฿17,037 | |
A | D60EA-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 4.447 " | ฿25,834 | |
B | QITP50N-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 0.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 4.137 " | ฿20,013 | |
B | QITP60N-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 4.447 " | ฿28,388 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- เครื่องป้อนจารบี
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- มอเตอร์กันฝน
- เครื่องเป่าควันท่อระบายน้ำ
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องมือถือ
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- ซีลไฮดรอลิก
- APPROVED VENDOR ไม่โหลดสแน็ปสปริงเศรษฐกิจที่ได้รับการจัดอันดับ
- TOUGH GUY แปรงขัดซีเมนต์ดำ 24 นิ้ว
- TE-CO T-bolt เหล็ก
- BENCHMARK SCIENTIFIC โฮโมจีไนเซอร์ของ Bead Bug
- VERMONT GAGE Steel X NoGo Reversible Assemblies สีแดง
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนบอลเช็ควาล์ว ปลายหน้าแปลน EPDM
- EATON เครื่องปรับอากาศ Power-Sure 800 Series
- 80/20 บานพับพลาสติกมาตรฐาน
- OSG การกำหนดเส้นทาง End Mills
- WIEGMANN ดริปชิลด์