ที่ใส่เครื่องมือ DORIAN ระบบตัดกลับด้านได้
สไตล์ | รุ่น | มิติ G | ความจุ | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | มิติ F | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25AXA-7-71C | 1.076 " | 3 / 4 " | 0.875 " | 3/4", 19 มม | 2.75 " | 1.25 " | 1.75 " | 0.88 " | ฿11,657 | |
B | D30BXA-7-71C | 1.076 " | 3 / 4 " | 0.905 " | 3/4", 19 มม | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.115 " | ฿12,264 | |
C | QITP25N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.875 " | 0.087 ก x 0.75 ส x 3.38 "ล | 2.75 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.956 " | ฿12,398 | |
C | QITP30N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.937 " | 0.087 ก x 0.75 ส x 3.38 "ล | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 2.191 " | ฿13,598 | |
D | D35CXA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.35 " | 1", 26 มม | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 1.199 " | ฿13,239 | |
E | D40CA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.33 " | 1", 26 มม | 4.5 " | 1.5 " | 2.5 " | 1.53 " | ฿15,882 | |
C | QITP35N-7-71C | 1.266 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 L ถึง 0.252 W x 1.02 H x 4.33 L | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 2.466 " | ฿15,310 | |
C | QITP40N-7-71C | 1.266 " | 3 / 4 " | 1.312 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 L ถึง 0.252 W x 1.02 H x 4.33 L | 4.5 " | 1.5 " | 2.5 " | 2.796 " | ฿17,887 | |
F | D50DA-7-71C | 1.716 " | - | 1.594 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L | 6" | 2" | 3" | 3.613 " | ฿19,132 | |
C | QITP50N-7-71C | 1.716 " | - | 1.594 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L | 6" | 2" | 3" | 3.613 " | ฿18,090 | |
F | D60EA-7-71C | 1.966 " | - | 1.719 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L | 7" | 2.25 " | 3.25 " | 4.173 " | ฿21,404 | |
C | QITP60N-7-71C | 1.966 " | - | 1.719 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L | 7" | 2.25 " | 3.25 " | 4.173 " | ฿26,134 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น
- มอเตอร์กระแสตรงและชุดควบคุม
- บันไดหนี
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- ช่องอลูมิเนียมรูปตัวยู
- อุปกรณ์กระจาย
- ปั๊ม
- ไฟฉุกเฉิน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เหล็กหล่อ
- GROTE โคมไฟหน้าคู่ทรงกลม
- KILLARK ปกแก๊งค์เดียว
- SCOTSMAN ถังเก็บน้ำแข็ง
- ARLINGTON INDUSTRIES สแนปอินเปล่า
- B & P MANUFACTURING ชุดล้อรถบรรทุกแพลตฟอร์มอลูมิเนียม
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 4 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5965T
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2090M