<span Class='notranslate'>Dorian </span> D25axa-7-71c | Tool Holder Reversible Cut-off Axa | 3cyc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN D25AXA-7-71C ที่ใส่เครื่องมือแกนตัดแบบพลิกกลับได้ | AC8PPE 3CYC7

DORIAN D25AXA-7-71C ตัวจับยึดเครื่องมือ Axa . ที่ตัดกลับด้านได้

In Stock
รายการ: AC8PPE รุ่น: D25AXA-7-71Cข้ามอ้างอิง: 3CYC7
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
฿12,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ใส่เครื่องมือ
ความจุ3 / 4 "
มิติ A0.875 "
มิติข้อมูล B3/4", 19 มม
มิติข้อมูล C2.75 "
มิติ D1.25 "
มิติ E1.75 "
มิติ F0.88 "
มิติ G1.076 "
ชนิดภาพเขียนย้อนกลับตัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Gความจุมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
DORIAN D30BXA-7-71C ตัวจับเครื่องมือแบบกลับด้านได้ Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 มม3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "฿14,059
DORIAN D35CXA-7-71C เครื่องมือตัดกลับได้ Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 มม3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "฿15,071
DORIAN D40CA-7-71C ที่จับเครื่องมือแบบกลับด้านได้ Series Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 มม4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "฿16,358
DORIAN D50DA-7-71C ชุดเครื่องมือตัดกลับด้านได้ Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "฿19,800
DORIAN D60EA-7-71C ตัวจับยึดเครื่องมือแบบกลับด้านได้ Series Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L ถึง 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "฿21,548
DORIAN QITP25N-7-71C ที่ใส่เครื่องมือตัดกลับได้ Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 ก x 0.75 ส x 3.38 "ล2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "฿13,032
DORIAN QITP30N-7-71C ที่ใส่เครื่องมือตัดกลับได้ Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 ก x 0.75 ส x 3.38 "ล3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "฿14,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN D25AXA-7-71C ตัวจับยึดเครื่องมือ Axa . ที่ตัดกลับด้านได้
฿12,332 / หน่วย