DUCTMATE ปลอกสวมแบบซีลตัวเองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนิ้วพร้อมแดมเปอร์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | วัด | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | เต้าเสียบ Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR6POCR4GA26D | 4" | 4" | 26 | 4" | 4" | 7" | ฿1,180 | |
B | GR6POCR6GA24D | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | 9" | ฿1,602 | |
B | GR6POCR6GA26D | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | 9" | ฿1,290 | |
B | GR6POCR8GA26D | 8" | 8" | 26 | 8" | 8" | 11 " | ฿1,419 | |
B | GR6POCR8GA24D | 8" | 8" | 24 | 8" | 8" | 11 " | ฿1,816 | |
B | GR6POCR10GA24D | 10 " | 10 " | 24 | 10 " | 10 " | 13 " | ฿2,218 | |
B | GR6POCR10GA26D | 10 " | 10 " | 26 | 10 " | 10 " | 13 " | ฿1,732 | |
B | GR6POCR12GA26D | 12 " | 12 " | 26 | 12 " | 12 " | 15 " | ฿1,928 | |
B | GR6POCR12GA24D | 12 " | 12 " | 24 | 12 " | 12 " | 15 " | ฿2,441 | |
B | GR6POCR14GA26D | 14 " | 14 " | 26 | 14 " | 14 " | 17 " | ฿2,280 | |
B | GR6POCR14GA24D | 14 " | 14 " | 24 | 14 " | 14 " | 17 " | ฿2,491 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- กระเป๋าเครื่องมือ
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- หัวควบคุมแรงดัน
- ถาดเก็บของ
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- มอเตอร์หอยโข่ง
- สิ่งห่อหุ้ม
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- SQUARE D LGL ซีรีส์เบรกเกอร์
- ACROVYN ฝาท้าย คาปูชิโน่ อะโครวิน
- FABORY สลักเกลียวหน้าแปลน
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังเทอร์โมเซ็ตสไตล์มัณฑนากร
- COOPER B-LINE เคเบิ้ลทูบาร์รัด
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Caps, ซ็อกเก็ต
- VESTIL เครื่องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าซีรีส์ SWA
- BALDWIN FILTERS ชุดฮีตเตอร์
- SCHNEIDER ELECTRIC สถานีควบคุมปุ่มกด
- EDWARDS MFG ชุดเพิ่มผลผลิต