DUCTMATE นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางเกจ Snap Pipe End Cap
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | วัด | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | เต้าเสียบ Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRECP4GA 24 | 4" | 4" | 4" | 24 | 2" | 4" | 4" | ฝาท้าย | ฿714 | |
A | GRECP4GA 26 | 4" | 4" | 4" | 26 | 2" | 4" | 4" | ฝาท้าย | ฿399 | |
A | GRECP6GA 24 | 6" | 6" | 6" | 24 | 2" | 6" | 6" | ฝาท้าย | ฿562 | |
A | GRECP6GA 26 | 6" | 6" | 6" | 26 | 2" | 6" | 6" | ฝาท้าย | ฿418 | |
A | GRECP8GA 26 | 8" | 8" | 8" | 26 | 2" | 8" | 8" | ฝาท้าย | ฿480 | |
A | GRECP8GA 24 | 8" | 8" | 8" | 24 | 2" | 8" | 8" | ฝาท้าย | ฿643 | |
A | GRECP10GA 24 | 10 " | 10 " | 10 " | 24 | 2" | 10 " | 10 " | ฝาท้าย | ฿1,014 | |
B | GRR10P6PGA26 | 10 " | 10 "x6" | 10 "x6" | 26 | 7" | 10 " | 6" | ลด | ฿1,135 | |
B | GRR10P8PGA26 | 10 " | 10'x8 " | 10'x8 " | 26 | 6.5 " | 10 " | 8" | ลด | ฿1,135 | |
A | GRECP10GA 26 | 10 " | 10 " | 10 " | 26 | 2" | 10 " | 10 " | ฝาท้าย | ฿761 | |
A | GRECP12GA 24 | 12 " | 12 " | 12 " | 24 | 2" | 12 " | 12 " | ฝาท้าย | ฿1,120 | |
A | GRECP12GA 26 | 12 " | 12 " | 12 " | 26 | 2" | 12 " | 12 " | ฝาท้าย | ฿839 | |
B | GRR12P6PGA26 | 12ft | 12 "x6" | 12 "x6" | 26 | 9.5 " | 12 " | 6" | ลด | ฿1,176 | |
A | GRECP14GA 26 | 14 " | 14 " | 14 " | 26 | 2" | 14 " | 14 " | ฝาท้าย | ฿1,116 | |
A | GRECP14GA 24 | 14 " | 14 " | 14 " | 24 | 2" | 14 " | 14 " | ฝาท้าย | ฿1,503 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทเลอร์
- การควบคุมเครื่องใช้แก๊ส
- โพสต์และเชือกแบบพกพา
- แผ่นและใบสมัคร
- เกจจุดเจาะ
- ประแจ
- เครื่องทำความเย็น A / C
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- GE LIGHTING ProLine (R) CFL บัลลาสต์
- KOHLER เริ่มหดตัว
- ANVIL สิ่งที่แนบมากับลำแสงที่ปรับได้
- PS DOORS ระบบราวบันได HatchSafe Perimeter
- EATON ชุดประกอบสวิตช์หลักเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- EATON ฟิตติ้งท่อหมุนหญิง
- AIRMASTER FAN สายพานขับ Mancoolers แบบพกพา
- BEL-ART - SCIENCEWARE บาร์กวน
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-1000