Ductmate Grr10p6pga26 | 10 X 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe End Cap | 6ekl0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe End Cap | AE8NTR 6EKL0

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe End Cap

In Stock
รายการ: AE8NTR รุ่น: GRR10P6PGA26ข้ามอ้างอิง: 6EKL0
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
฿1,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 "x6"
ขนาดท่อ10 "x6"
วัด26
ความสูง7"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า10 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.6"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนลด
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7306901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดผนึกล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
DUCTMATE GRECP4GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTA 6EKJ5 GRECP4GA 264"4"4"262"4"4"ฝาท้าย฿399
DUCTMATE GRECP6GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 26 เกจสแนปท่อปลายท่อ | AE8NTB 6EKJ6 GRECP6GA 266"6"6"262"6"6"ฝาท้าย฿409
DUCTMATE GRECP8GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTC 6EKJ7 GRECP8GA 268"8"8"262"8"8"ฝาท้าย฿481
DUCTMATE GRECP10GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 26 เกจสแนปท่อปลายท่อ | AE8NTD 6EKJ8 GRECP10GA 2610 "10 "10 "262"10 "10 "ฝาท้าย฿746
DUCTMATE GRECP12GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 26 เกจสแนปท่อปลายท่อ | AE8NTE 6EKJ9 GRECP12GA 2612 "12 "12 "262"12 "12 "ฝาท้าย฿839
DUCTMATE GRECP14GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว 26 เกจสแนปท่อปลายท่อ | AE8NTF 6EKK0 GRECP14GA 2614 "14 "14 "262"14 "14 "ฝาท้าย฿1,116
DUCTMATE GRECP4GA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 24 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTG 6EKK1 GRECP4GA 244"4"4"242"4"4"ฝาท้าย฿714

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe End Cap
฿1,135 / หน่วย