ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานหนักพร้อมเขียง
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax 6000 Series ประกอบด้วยรุ่น AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 & AX6050] ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตปะเก็นหน้าแปลนและข้อต่อวงกลมที่แม่นยำ พวกเขาตัดวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น หนัง ไม้ก๊อก เทฟลอน ยาง พลาสติก PTFE และไฟเบอร์วัลคาไนซ์ใน ...แอปพลิเคชั่นบำรุงรักษาและซ่อมแซมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | ใช้สำหรับ | ไม่มีชิ้น | ระบบการวัด | สูงสุด ความหนาของงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6010 | 13 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | 3 / 4 " | ฿12,928 | |
A | AX6020 | 25 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | 3 / 4 " | ฿13,741 | |
A | AX6030 | 37 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | 3 / 4 " | ฿14,378 | |
A | AX6040 | 49 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | 3 / 4 " | ฿15,213 | |
A | AX6050 | 61 " | 0" | ทองเหลือง โครเมียม พลาสติก เหล็ก | - | ของจักรพรรดิ | 3 / 4 " | ฿15,862 |
คุณสมบัติ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax 6000 Series เป็นชุดเครื่องมือเสริมที่มีบล็อกหัวตัดทองเหลืองที่มีขอบโค้งสำหรับการตัดปะเก็นหน้าแปลนอย่างแม่นยำ และลดการโก่งตัวของวัสดุปะเก็นในโรงเบียร์ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อยาและอาหาร และหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และพืชทางโภชนาการ
- ชุดเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยใบมีดมาตรฐานและใบมีดสำหรับงานหนัก เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดที่แม่นยำผ่านวัสดุปะเก็นใดๆ
- พวกเขายังมาพร้อมกับแถบขยายเหล็กชุบโครเมียมและน๊อตแบบเลื่อนเพื่อปรับรัศมีการตัดสูงสุด 61 นิ้ว
- มีสเกลความเที่ยงตรงแบบแกะสลักและอ่านง่าย และสกรูหกเหลี่ยมที่ยึดใบมีดเพื่อตัดได้ลึกถึง 3/4 นิ้ว
- เขียงขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้วมีพื้นผิวพลาสติกที่ไม่ลื่นไถล มีพื้นผิวและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เพื่อปิดผนึกรอยบาดของพื้นผิว นอกเหนือจากการขจัดการแตกหักและแรงเสียดทานของใบมีด
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax 6000 Series เหล่านี้มาในกล่องจัดเก็บที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และทนทาน โดยมีที่จับหมุดตรงกลางเพื่อให้จับได้มั่นคงและสะดวกสบาย
- เทมเพลตตัวระบุตำแหน่งรูสลักที่กำหนดค่าไว้และเทมเพลตตัวออกแบบ dove-tail ช่วยให้จัดระเบียบเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
คำถามที่พบบ่อย
คุณใช้เครื่องตัดปะเก็นแบบขยายได้อย่างไร?
ชุดคัตเตอร์พร้อมแถบขยายแบบโมดูลาร์และใบมีดตัดแบบปรับได้ช่วยให้เครื่องตัดปะเก็นแบบขยายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถบส่วนขยายจะติดอยู่กับเสาเดือยแถบส่วนขยายที่บล็อกหัวกัดเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัด พวกมันถูกยึดเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มรัศมีให้สูงสุด หัวกัดปะเก็นแบบขยายจะย้ายบล็อกใบมีดไปรอบๆ จุดหมุนตรงกลางเพื่อสร้างปะเก็นวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สเกลบนบล็อกสามารถตั้งเป็นปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเฉพาะได้ หน่วยที่ทำงานด้วยข้อเหวี่ยงเหล่านี้หมุนใบมีดรูปจานตามเข็มนาฬิกาเพื่อตัดทั้งแหวนที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ หน้าแปลน และปะเก็นที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย
ชุดคิท Allpax 6000 Series ใช้อย่างไร?
- เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด
- วางวัสดุให้เรียบบนเขียง
- ตอกหมุดตรงกลางผ่านรูแล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะในกระดาน
- ตั้งใบมีดให้มีความลึกตัดที่ต้องการ
- คลายน็อตลายนูนและปรับให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ต้องการ
- เพิ่ม / ลบส่วนขยาย หากจำเป็น
- วางส่วนท้ายของส่วนขยายไว้บนหมุด
- จับบล็อกด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่จับหมุดด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- กวาดเป็นลวดลายวงกลมรอบๆ เส้นรอบวงของวัสดุในขณะที่กดลงพร้อมกัน
- นำวัสดุส่วนเกินออก
- ปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในที่ต้องการ แล้วตัดรูปแบบวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น
- ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านโรตารี่
- Pavement Markers และ Pavement Marking Tape
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- ใบเลื่อยเลื่อน
- Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
- ซ็อกเก็ตและบิต
- การแข่งขันในร่ม
- โฟม
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศขนาดเล็ก
- PRESTOLITE MOTORS มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- DAYTON โบลเวอร์ 9 1/2 นิ้ว
- PARLEC หัวจับดอกสว่าน
- RITTAL ฝาปิดบานพับซีรี่ส์ JB
- COOPER B-LINE โคลงกล่องแบบปรับได้
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 DWV ประดิษฐ์ติดตั้ง Double Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES ย้อนกลับในบรรทัด 100 GPM CPVC Grey Reverse Tee Filters, EPDM
- MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์/ปั๊มความร้อน, เฟสเดียว, PSC, 56 เฟรม, แหวนยืดหยุ่น, สลักเกลียว, กันน้ำหยด
- JB INDUSTRIES ชุดเครื่องมือแยกขนาดเล็ก