PRESTOLITE MOTORS มอเตอร์สนามบาดแผลกระแสตรง
สไตล์ | รุ่น | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มู -6302 | 1-3/5 | 6.75 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿13,027 | |
B | เอ็มยูวี-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 7 / 16 " | ฿14,639 | |
C | มู -6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿13,790 | |
D | มู -6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | วสท | - | ฿13,379 | |
E | มู -6301 | 1-3/5 | 6 13 / 16 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 1 / 2 " | ฿12,415 | |
F | เอ็มมี่-6304 | 2 | 7.437 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿16,986 | |
G | เอ็มมี่-6302 | 2 | 7.5 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 1 / 2 " | ฿15,684 | |
H | เอ็มมี่-6304เอ | 2 | 7.437 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿16,867 |
มอเตอร์สนามบาดแผล DC
มอเตอร์กระแสตรงแบบเปิดแผลของ Prestolite ใช้ในเครื่องบดกาแฟ เครื่องผสม ปั๊ม ลิฟต์กรรไกร เครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูแลพื้น และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการแรงบิด/ความเร็วรอบสูง มอเตอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้นานขึ้นโดยไม่ร้อนเกินไปเนื่องจากมีความจุความร้อนสูง มอเตอร์ Prestolite มีโครงตู้ IP54 (ปิดสนิทด้วยพัดลมระบายความร้อน) และสามารถทำงานได้ที่ความเร็ว 12VDC และ 2800 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม PAPR
- ปลั๊กอะแดปเตอร์
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ไขควงและ Nutdrivers
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เราเตอร์
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- RUBBERMAID รถเข็นล้อใหญ่
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 6 ขลุ่ย, มุมรวม 100 องศา
- WESCO เครื่องจัดการแม่พิมพ์
- BRISKHEAT Bih เทปความร้อนฉนวนหนัก
- ALBION แกนอลูมิเนียม, ล้อเลื่อน
- PASS AND SEYMOUR ชุดอุปกรณ์เอาท์เล็ทกันฝน
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ FlameGuard CPVC ตัวเมีย
- EATON เบรกเกอร์ตัดวงจรแม่พิมพ์แบบคลาสสิก
- NIBCO DWV ลดข้อศอกตู้เสื้อผ้าพร้อมฝาปิด ABS
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 13