ตัวจัดการแม่พิมพ์ WESCO
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | การประกัน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 499243 | 30 " | - | - | - | - | 48 " | 30 " | 2000 ปอนด์ | ฿273,151 | |
B | 499244 | 48 " | 5" | (4) หมุน | 5ZZX4 | 5" | 48 " | 30 " | 2000 ปอนด์ | ฿320,693 | |
B | 499245 | 48 " | 6" | (4) หมุน | 2ACD8 | 6" | 52 " | 30 " | 3000 ปอนด์ | ฿613,396 | |
B | 499246 | 60 " | 8" | (2) หมุน, (2) แข็ง | 5ZZX5 | 8" | 55 " | 32 " | 4000 ปอนด์ | ฿716,905 |
เครื่องจัดการแม่พิมพ์
เครื่องจัดการดาย Wesco แยกและขนส่งแม่พิมพ์เครื่องมือกดหนักสำหรับบริการและบำรุงรักษา ตัวจัดการแม่พิมพ์เหล่านี้มีแคลมป์สำหรับงานหนักที่ปรับได้ซึ่งมีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานสำหรับการแยกแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วตัวล็อคพื้นเพื่อป้องกันการลื่นไถลและท่อนำแบบเหลื่อมที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานราบรื่นตลอดกระบวนการแยก เลือกจากตัวจัดการแม่พิมพ์ที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกใช้ในตัวเลือก 2000, 3000 และ 4000 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมปากจิ้งจก
- ชุดซับเปียก
- อุปกรณ์ติดตั้งกลางแจ้ง
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- ไดรเวอร์บิตซ็อกเก็ตผลกระทบ
- ถังเก็บและภาชนะ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือตกแต่ง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ZING กลอนล็อค
- ORION พีดัก
- SPEEDAIRE ไส้กรองน้ำมันเครื่องซับคอมแพค
- KEO 82 องศาเคาเตอร์ซิงค์โคบอลต์ - ดีบุก
- AMERICAN TORCH TIP สไตลัสฟุต
- PASS AND SEYMOUR Toggle Switch One Gang เปิดอย่างราบรื่น
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P096 ข้อต่อร่องร่อง ร่อง x ซ็อกเก็ต
- MI-T-M วาล์วนิรภัย
- FUJI ELECTRIC ชุดซ่อม
- VESTIL ซีรีส์ LM บูมหลักการยก, Telescoping