WESCO 499245 Die Handler 2000 ปอนด์ 48 x 30 x 76 7/8
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจัดการแม่พิมพ์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูงในการยกสูงสุด | 52 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 30 " |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 52 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
การประกัน | 2ACD8 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 336.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.