PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 Dc Motor 6-13 / 16 นิ้วความยาว Ccwse Wound Field
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สนามบาดแผล DC |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | ไม่ใช่อัตรา |
แอมป์โหลดเต็ม | 200 |
HP | 1-3/5 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | สนามบาดแผล |
การติด | พิเศษ |
แผ่นป้าย RPM | 2800 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6 13 / 16 " |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
เพลา Dia | 9 / 16 " |
ความยาวเพลา | 1 / 2 " |
UPC | 663001276098 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8501322000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มมี่-6302 | 2 | 7.5 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 1 / 2 " | ฿15,684 | ||
เอ็มยูวี-6301 | 1-3/5 | 6.75 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 7 / 16 " | ฿14,639 | ||
เอ็มมี่-6304 | 2 | 7.437 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿16,986 | ||
เอ็มมี่-6304เอ | 2 | 7.437 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿16,867 | ||
มู -6311 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿13,790 | ||
มู -6302 | 1-3/5 | 6.75 " | ทวนเข็มนาฬิกา | 3 / 8 " | ฿13,027 | ||
มู -6303 | 1-3/5 | 6 5 / 16 " | วสท | - | ฿13,379 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.