PRESTOLITE MOTORS
Prestolite Motors ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AMETEK, Inc. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำ เช่น มอเตอร์ เครื่องมือ และส่วนประกอบเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และระบบอัตโนมัติ AMETEK Prestolite Motors ผลิตมอเตอร์ DC หลากหลายประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 5 นิ้ว อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
มอเตอร์
มอเตอร์ ตัวกรอง
มอเตอร์กระแสตรงดูทั้งหมด
มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC มอเตอร์หุ้มฉนวน Class F เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องควบคุมความเร็ว ใช้ในหุ่นยนต์ระบบขนถ่ายวัสดุและเครื่องมือไฟฟ้า มีการออกแบบที่ปิดสนิทและไม่ระบายอากาศเพื่อป้องกันการไหลเวียนของอากาศและความชื้นและให้ความเร็วสูงถึง 700 รอบต่อนาที
มอเตอร์สนามบาดแผล DC เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องบดกาแฟสตาร์ตเครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องผสมและลู่วิ่งเนื่องจากความสามารถในการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม นำเสนอการออกแบบตัวครีบเพื่อระบายความร้อนที่มากเกินไปและตัวเครื่องที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามา
เกี่ยวกับ Prestolite Motors
แค็ตตาล็อกของ Prestolite Motors ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและสนามแม่เหล็กถาวร มอเตอร์อเนกประสงค์ และมอเตอร์แรงบิดสูง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแม่เหล็กถาวร (PMDC) แบบ Prestolite มีความสามารถในการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องบดกาแฟ เครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เครื่องผสม และลู่วิ่งไฟฟ้า มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบตัวเครื่องที่มีครีบซึ่งแผ่รังสีความร้อนที่มากเกินไปออกมา และตัวเครื่องที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 ซึ่งป้องกันการเข้าสู่ร่างกาย/ความชื้นจากสิ่งแปลกปลอม
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของ Prestolite Motors จะพาดพิงถึง รหัสสินค้า ของ Leeson, Baldor Motors และ Marathon Motors ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ DC แบบแม่เหล็กถาวร มอเตอร์แบบพันแผล และอุปกรณ์เสริมที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Prestolite Motors เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์แรงบิดสูงและมอเตอร์สากลจาก Prestolite Motors ใช้ที่ไหน
- มอเตอร์แรงบิดสูง: ใช้ในเครื่องกว้าน ปั๊มไฮดรอลิก รถกระเช้า รถไถหิมะ และปั๊ม
- Universal Motors: ใช้ในเครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูแลพื้นและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการแรงบิดหรือความเร็วในการหมุนสูง
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ PMDC และมอเตอร์สนามบาดแผล?
มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวร (PMDC) ใช้แม่เหล็กถาวรในการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงบิด ในทางกลับกัน มอเตอร์แบบพันสนามจะใช้ขดลวดที่เชื่อมต่อกับขั้วต่างๆ ขดลวดเหล่านี้ต้องการกระแสภายนอกสำหรับการดึงดูดและการสร้างแรงบิดที่ตามมา
ผลิตภัณฑ์จาก Prestolite Motors ได้รับการจัดอันดับ IP หรือไม่
ใช่ มอเตอร์ Prestolite ส่วนใหญ่ได้รับการจัดอันดับ IP การป้องกัน IP หมายถึงระดับการป้องกันที่มอเตอร์ให้กับสิ่งแปลกปลอมและของเหลว ตัวเลขแรกในพิกัด IP ระบุการป้องกันวัตถุที่เป็นของแข็ง (ฝุ่น/เศษขยะ) โดย 0 คือไม่มีการป้องกัน และ 6 คือการป้องกันทั้งหมด ตัวเลขที่สองในพิกัด IP หมายถึงการป้องกันของเหลว (น้ำ) โดยที่ 0 คือไม่มีการป้องกัน และ 8 คือการป้องกันจากการแช่เป็นเวลานานภายใต้ความกดดัน
สำรวจเพิ่มเติม
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ผืนผ้า
- สาย USB
- กล่องถุงมือ
- ถั่วสี่เหลี่ยม
- จุลชีววิทยาและวัสดุการย้อมสี
- NEW PIG ดูดซับหลวม
- MEDCASTER ล้อหมุนล้อคู่
- LUXOR รถเข็นอเนกประสงค์
- DOTCO เครื่องเจียรดินสอลมทั่วไป
- BURNDY YSEH ซีรี่ส์ Butt Splice
- APOLLO VALVES ชุดซ่อม
- DAYTON ปลอกหุ้ม
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 310
- BAILEIGH INDUSTRIAL เบรกตรง
- GRAINGER Buna N และ PVC โฟมกันน้ำมันและสารเคมี