- พรีเมี่ยม บล็อคคัตเตอร์ทองเหลือง ใบมีดตัดมาตรฐานและสำหรับงานหนัก แถบต่อขยายเหล็กชุบโครเมียม กล่องเก็บของที่ทนทาน เขียงขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว
- อุปกรณ์เสริม: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
การใช้ประโยชน์:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6010 ใช้ในโรงงานเคมีและไฟฟ้า อู่ต่อเรือ โรงเบียร์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงทำความเย็น และโรงงานผลิตรถยนต์ สำหรับตัดปะเก็นหรือข้อต่อวงกลมที่ทำจากพลาสติก หนัง ยาง หรือวัสดุที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นแบบขยาย Allpax AX6010 มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับสบายและแน่น และมาตราส่วนความแม่นยำที่อ่านง่ายเพื่อการวัดที่ง่ายดาย
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนักนี้มาพร้อมกับบอร์ดขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว (457 มม. x 457 มม.) ที่มีพื้นผิวเป็นพลาสติกกันลื่น เพื่อลดการเสียดสีของใบมีด รวมทั้งช่วยรักษาตัวเองหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- ชุดหัวกัด Allpax AX6010 นี้มาพร้อมกับแถบขยายเหล็กที่มีการชุบโครเมียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และเสนอการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 61 นิ้ว (1550 มม.)
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6010 ยังมีน็อตลายนูนแบบเลื่อนเพื่อปรับรัศมีการตัดและรวมกล่องเก็บที่ทนทาน ที่จับสลักตรงกลาง เทมเพลตตัวระบุตำแหน่งรูโบลต์ และเทมเพลตตัวออกแบบหางนกพิราบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6010 เข้ากันได้กับแบรนด์ AX1613 ปลอกหุ้มหมุดกลางที่ช่วยในการบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนใบมีดปะเก็น ปลอกโลหะพินเหล่านี้มีโครงสร้างสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน และทำหน้าที่แทนชิ้นส่วนคัตเตอร์ที่สึกหรอและขาดหายไป
การติดตั้ง:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6010 ให้การติดตั้งภาคสนามโดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของปะเก็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบส่วนขยายทำงานอย่างไร
A. คัตเตอร์ประเก็นส่วนต่อขยาย มีบล็อกใบมีดพร้อมแถบขยายแบบโมดูลาร์และใบมีดตัดแบบปรับได้ ในการใช้งาน ให้เจาะรูเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด วางวัสดุปะเก็นในแนวราบบนเขียง แล้วสอดหมุดตรงกลางเข้าไปในรู แล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะบนเขียง ตั้งใบมีดให้ได้ความลึกที่ต้องการ คลายน็อตลายนูนเพื่อให้สามารถปรับใบมีดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการด้วย เพิ่ม / ลบส่วนขยายหากจำเป็น & วางส่วนท้ายของส่วนขยายลงบนพิน ขณะจับหมุดด้วยมือข้างหนึ่ง ให้จับบล็อกด้วยมืออีกข้างแล้วกดลงโดยกวาดเป็นวงกลมรอบเส้นรอบวงของวัสดุปะเก็น นำวัสดุส่วนเกินออกและปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดเป็นวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก
Q. เครื่องตัดปะเก็นใช้ทำอะไร?
ก. หัวกัดปะเก็นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดข้อต่อแบบวงกลมและปะเก็น (มีความหนาไม่เกิน 8 มม.) ในวัสดุต่างๆ เช่น ยาง พลาสติก หนัง PTFE และไฟเบอร์วัลคาไนซ์อย่างแม่นยำ
ถาม. ไม่ Raptor Supplies เสนอชุดตัดปะเก็นที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการตัดปะเก็นต่างกันหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies เสนอ ออลแพ็กซ์ AX6030 ชุดตัดปะเก็นและ ออลแพ็กซ์ AX6050 ชุดเครื่องตัดปะเก็นที่มีความสามารถในการตัดปะเก็นสูงสุด 37 และ 61 นิ้วตามลำดับ
Q. เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือคืออะไร?
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือใช้สำหรับตัดตุ้มปี่เพื่อให้พอดีกับซีลและตัดแต่งขอบประตูและประตู ที่จับของพวกเขาพร้อมกันบีบและกระแทกใบมีดที่ทำมุมบนฐานทั่งเพื่อตัดผ่านปะเก็นอย่างแม่นยำ
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ทำงานอย่างไร
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ มีโครงอยู่กับที่พร้อมชุดจานตัดแบบหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเหวี่ยง ในการใช้งาน ก่อนอื่นให้ตั้งแถบมาตราส่วนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ แล้วเจาะรูเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด เปิดเครื่องตัด ใส่วัสดุลงบนแกนหมุนของแท่งชั่ง และยึดโดยใช้น็อตลายนูน ใช้มือข้างหนึ่งลดใบตัดและออกแรงกด ในขณะที่หมุนจานด้วยมืออีกข้าง นำวัสดุส่วนเกินออกและปรับแถบมาตราส่วนให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก
ถาม ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องตัดปะเก็นชนิดใดที่เหมาะกับการใช้งานของฉันมากกว่า
A. หัวกัดปะเก็นแบบขยายได้แบบพกพามีน้ำหนักเบาและมีลักษณะเป็นโมดูลาร์ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการผลิตและขึ้นรูปปะเก็นในภาคสนาม หัวกัดปะเก็นเหล่านี้มักนิยมใช้สำหรับตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่เป็นเครื่องมือหนักที่ติดตั้งในคีมจับ ยึดในตำแหน่งตั้งตรงหรือยึดเข้ากับโต๊ะ หน่วยเหล่านี้เหมาะสำหรับตำแหน่งคงที่และมักเป็นที่นิยมสำหรับการประดิษฐ์วัสดุที่เป็นโลหะหรือแข็งมากขึ้น เช่นเดียวกับปะเก็นรูปทรงหน้าแปลนที่ไม่สม่ำเสมอ