- พรีเมี่ยม บล็อคคัตเตอร์ทองเหลือง ใบมีดตัดมาตรฐานและสำหรับงานหนัก แถบต่อขยายเหล็กชุบโครเมียม กล่องเก็บของที่ทนทาน เขียงขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว
- อุปกรณ์เสริม: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
การใช้ประโยชน์:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6050 ใช้ในโรงงานเคมีและไฟฟ้า ลานต่อเรือ โรงเบียร์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงทำความเย็น และโรงงานผลิตรถยนต์ สำหรับตัดปะเก็นหรือข้อต่อวงกลมที่ทำจากพลาสติก หนัง ยาง หรือวัสดุที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6050 ใช้ในโรงงานเคมีและไฟฟ้า อู่ต่อเรือ โรงเบียร์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงทำความเย็น และโรงงานผลิตรถยนต์ สำหรับการตัดปะเก็นหรือข้อต่อวงกลมที่ทำจากยาง หนังสัตว์ พลาสติก หรือวัสดุที่คล้ายกันได้อย่างแม่นยำ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนักนี้มาพร้อมกับบอร์ดขนาด 18 x 18 นิ้ว (457 x 457 มม.) ที่มีพื้นผิวเป็นพลาสติกที่ไม่ลื่น เพื่อลดการเสียดสีของใบมีดและช่วยรักษาตัวเองหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- ชุดหัวกัด AX6050 นี้มีแถบยืดขยายเหล็กพร้อมชุบโครเมียมเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อน และเสนอการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 61 นิ้ว (1550 มม.)
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นแบบขยาย Allpax AX6050 มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ให้การจับที่แน่นและสบาย และมาตราส่วนความแม่นยำที่อ่านง่ายสำหรับการวัดที่ง่ายดาย
- ชุดหัวตัดปะเก็น AX6050 นี้มีน๊อตแบบเลื่อนได้สำหรับปรับรัศมีการตัดและรวมถึงกล่องเก็บของที่ทนทาน เทมเพลตตัวระบุตำแหน่งรูโบลต์ เทมเพลตของนักออกแบบหางนกพิราบและที่จับพินตรงกลาง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6050 เข้ากันได้กับของแบรนด์ AX1613 ปลอกหุ้มหมุดกลางที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาเครื่องตัดปะเก็น ปลอกโลหะพินเหล่านี้มีโครงสร้างสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและให้การเปลี่ยนชิ้นส่วนคัตเตอร์ที่หายไปหรือสึกหรอ
การติดตั้ง:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนัก Allpax AX6050 ให้การติดตั้งภาคสนามโดยการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของปะเก็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies เสนอชุดตัดปะเก็นที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการตัดปะเก็นที่แตกต่างกันหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ออลแพ็กซ์ AX6010 และ ออลแพ็กซ์ AX6030 ชุดเครื่องตัดปะเก็นที่มีความสามารถในการตัดปะเก็นสูงสุด 13 และ 37 นิ้วตามลำดับ
Q. เครื่องตัดปะเก็นมีประโยชน์อย่างไร?
ก. หัวกัดปะเก็นได้รับการออกแบบสำหรับการตัดที่แม่นยำของปะเก็นและข้อต่อแบบวงกลมในวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก หนัง ยาง PTFE และไฟเบอร์วัลคาไนซ์ที่มีความหนาสูงสุด 8 มม.
ถาม จะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเครื่องตัดปะเก็นชนิดใดที่เหมาะกับการใช้งานของฉัน
ก. หัวตัดปะเก็นแบบต่อขยายแบบพกพานั้นมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะกระทัดรัดทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปะเก็นและการขึ้นรูปในภาคสนาม เครื่องตัดปะเก็นเหล่านี้มักนิยมใช้สำหรับตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในขณะที่หัวตัดปะเก็นแบบโรตารี่เป็นเครื่องมือหนักที่ติดตั้งอยู่ในคีมจับ โดยยึดในตำแหน่งตั้งตรงหรือยึดกับโต๊ะทำงาน หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่แน่นอน และมักจะต้องการสำหรับการตีขึ้นรูปวัสดุที่เป็นโลหะหรือแข็งมากขึ้น รวมทั้งปะเก็นรูปหน้าแปลนที่ไม่สม่ำเสมอ
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ทำงานอย่างไร
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ มีโครงอยู่กับที่พร้อมชุดจานตัดแบบหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเหวี่ยง ในการใช้งาน ก่อนอื่นให้ตั้งแถบมาตราส่วนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ แล้วเจาะรูเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด จากนั้นเปิดเครื่องตัด สอดวัสดุลงบนแกนหมุนของแท่งชั่ง และยึดโดยใช้น็อตลายนูน ใช้มือข้างหนึ่งลดใบตัดและออกแรงกด ในขณะที่หมุนจานด้วยมืออีกข้าง ตอนนี้เอาวัสดุส่วนเกินออก ปรับแถบมาตราส่วนให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบส่วนขยายทำงานอย่างไร
A. หัวกัดประเก็นส่วนต่อขยายมีบล็อกหัวกัดพร้อมแถบต่อแบบแยกส่วนและใบมีดตัดแบบปรับได้ สำหรับการใช้หน่วยเหล่านี้:
A.
- เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กตรงกลางวัสดุปะเก็นที่ต้องการตัด
- วางวัสดุให้เรียบบนเขียง
- ตอกหมุดตรงกลางผ่านรูแล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะในกระดาน
- ตั้งใบมีดให้มีความลึกตัดที่ต้องการ
- คลายน็อตลายนูนและปรับให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ต้องการ
- เพิ่ม / ลบส่วนขยาย หากจำเป็น
- วางส่วนท้ายของส่วนขยายไว้บนหมุด
- จับบล็อกด้วยมือข้างหนึ่ง ขณะที่อีกข้างจับหมุด
- กวาดรูปแบบวงกลมรอบเส้นรอบวงของวัสดุในขณะที่ใช้แรงกดลงพร้อมกัน นำวัสดุส่วนเกินออก
- ปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในที่ต้องการ แล้วตัดรูปแบบวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น
- สุดท้าย ให้ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้วออก
Q. เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือคืออะไร?
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือใช้สำหรับตัดตุ้มปี่เพื่อให้พอดีกับซีลและตัดแต่งขอบประตูและประตู ที่จับของพวกเขาพร้อมกันบีบและกระแทกใบมีดที่ทำมุมบนฐานทั่งเพื่อตัดผ่านปะเก็นอย่างแม่นยำ