DUFF-NORTON 5000 ซีรี่ส์ข้องอแบบหมุน
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 465411C | 1" | 1 / 4 " | ฿594 | |
A | 465408C | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ฿594 | |
A | 465401C | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿594 |
5000 ซีรี่ส์ข้อศอกร่วมแบบหมุน
สหภาพแรงงานแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series เชื่อมต่ออุปกรณ์หมุนเข้ากับชุดท่อคงที่สำหรับการถ่ายโอนไอน้ำน้ำน้ำมันความร้อนสารหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิกและสื่ออื่น ๆ พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเกรด 300 เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสองตัวเพื่อให้ใบหน้าของซีลอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ปิดผนึกแบบหมุนเหล่านี้รองรับการทำงานแบบไหลคู่โดยใช้ข้อศอกและคาร์ทริดจ์ในตัวเพิ่มเติมเพื่อการซ่อมแซมที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เลือกข้อต่อข้อศอกแบบหมุน Duff-Norton 5000 Series ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดท่อ 1/4, 3/4, 1/2 และ 1/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะท็อปส์
- ปั๊มและเครื่องจ่ายเครื่องปรุง
- เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
- ชุดเริ่มต้น
- กำแพงม่าน
- เครื่องมือประปา
- บัลลาสต์
- การบันทึกข้อมูล
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- สปริงส์
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- MORSE DRUM สามารถ Tumbler Guard Enclosure Kit
- KIPP K0154 Star Grip ชิ้นส่วนเหล็ก
- CH HANSON เครื่องหมายสี
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับไม้แขวนนาฬิกา
- HOFFMAN กล่องต่อพ่วงฝาเกลียวแบบที่ 12
- SPEARS VALVES CPVC True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, FKM
- DAYTON เพลาล้อ
- UEI TEST INSTRUMENTS เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า