ANDERSON METALS CORP. ผลิตภัณฑ์ ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700071-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | RFQ
|
A | 700071-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | RFQ
|
A | 700071-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿823 | |
A | 700071-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,246 | |
B | 700084-060604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 "x 3 / 8" | ฿950 | |
B | 700084-080806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | ฿2,493 | |
B | 700084-101006 | 9/16-24 x 13/16-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 "x 5 / 8" | ฿2,528 | |
B | 700064-14 | 13 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 7 / 8 " | ฿4,928 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วแกน
- สแตนเลสสตีลก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- อุปกรณ์เสริม Spot Welder
- แทรกเธรด
- ปะเก็นกรองอากาศ
- เครื่องกลยานยนต์
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องยนต์
- ปั๊มน้ำ
- ดีบุก
- BRADY เม็ดมีดตรวจสอบ Microtag (R), Ref. ไม่ใช่วันที่ตรวจสอบถัดไปครบกำหนด
- 3M เปลี่ยนพ็อด
- ORION ถังและกับดักเจือจาง
- APPROVED VENDOR ก้านสต็อก, ไนล่อนหล่อ 6
- WELCH กรองไอเสีย
- MILWAUKEE VALVE วาล์วผีเสื้อ Wafer Body
- ALLEGRO SAFETY ตัวเชื่อมต่อ Y-Duct
- WRIGHT TOOL หีบเครื่องมือและกล่อง
- BALDOR / DODGE G, การหยิบจับมุมบน, ตลับลูกปืน
- WEG หน่วยขับเคลื่อนเวกเตอร์