แอนเดอร์สันเมทัลส์ 700071-0604 | ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi | 20xm82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi | AF7EVX 20XM82

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi

In Stock
รายการ: AF7EVX รุ่น: 700071-0604ข้ามอ้างอิง: 20XM82
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
฿1,246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุพื้นฐานทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ขนาดเธรดการบีบอัด7/16-24 x 9/16-24
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7412200045

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-7 / 8 "฿4,928
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1 / 4 "฿823
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-060604 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1 / 4 "x 3 / 8"฿950
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-080806 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-3 / 8 "x 1 / 2"฿2,493
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-101006 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-3 / 8 "x 5 / 8"฿2,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi
฿1,246 / หน่วย