ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 400 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุพื้นฐาน | ทองเหลือง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
ขนาดเธรดการบีบอัด | 5/16-24 x 3/8-24 |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 250 องศา F |
ขนาดท่อ | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7412200045 |
รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
700064-14 | 13 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 7 / 8 " | ฿4,928 | |
700071-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | RFQ
|
700071-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿823 | |
700071-0604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,246 | |
700084-060604 | 7/16-24 x 9/16-24 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 "x 3 / 8" | ฿950 | |
700084-080806 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | ฿2,493 | |
700084-101006 | 9/16-24 x 13/16-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 "x 5 / 8" | ฿2,528 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.